NOTRAX 831C0048BL75 Kytkentämatto Musta timantti 48 tuuman X75 jalat AB8JWD 25PR39

NOTRAX 831C0048BL75 Vaihteistomatto musta timantti 48 tuumaa X75 jalkaa

Varastossa
Tuote: AB8JWD Malli: 831C0048BL75Ristiviite: 25PR39

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,346.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihdepöydän matto
VäsymystäEi
antimikrobisetEi
TaustamateriaaliVinyyli
Jarrunestettä kestäväEi
VäriMusta
Palonkestävä / palonkestäväEi paloa tai hidasta
Pituus75ft.
Maton pintakuvioTimanttilevy
MateriaaliTyyppi II timantti, PVC
Maks. Käytä jännitettä17,000 VAC
PintamateriaaliVinyyli
Paksuus1 / 4 "
Leveys4ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 204.75
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)127
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi3918102000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Käytä jännitettä (17,000 - 30,000)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusMateriaaliPaksuusLeveysHinta
NOTRAX 831C0024BL75 Kytkentämatto Musta timantti 24 tuumaa X75 jalkaa AB8JWB 25PR37 831c0024bl75Musta75ft.Tyyppi II timantti, PVC1 / 4 "2ft.€1,655.65
NOTRAX 831C0036BL75 Kytkentämatto Musta timantti 36 tuumaa X75 jalkaa AB8JWC 25PR38 831c0036bl75Musta75ft.Tyyppi II timantti, PVC1 / 4 "3ft.€2,067.16
NOTRAX 831C0036BY-12 Kytkentämatto Musta timantti 3 x 12 jalkaa AC8LHW 3BY56 831C0036BY-12Musta ja keltainen reunus12ft.PVC3 / 16 "3ft.€391.31
NOTRAX 831C0036BY-75 Kytkentämatto Musta timantti 3 x 75 jalkaa AC8LHX 3BY57 831C0036BY-75Musta ja keltainen reunus75ft.PVC3 / 16 "3ft.€2,282.63
NOTRAX 831S0035BY Kytkentämatto Musta timantti 3 x 5 jalkaa AF2CCB 6RA10 831S0035BYMusta ja keltainen reunus5ft.PVC3 / 16 "3ft.€172.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOTRAX 831C0048BL75 Vaihteistomatto musta timantti 48 tuumaa X75 jalkaa
€3,346.14 / yksikkö