GRAINGER BULK-CS-GFR4-208 Fiberglass Epoxy Laminate Sheet, 12 Inch x 4 ft Nominal Size, 2 Inch Thick | CP9JKL 55RN08

GRAINGER BULK-CS-GFR4-208 lasikuituepoksilaminaattilevy, 12 tuumaa x 4 jalkaa nimelliskoko, 2 tuuman paksu

Varastossa
Tuote: CP9JKL Malli: BULK-CS-GFR4-208Ristiviite: 55RN08

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,438.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräarkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 34.731
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER BULK-CS-GFR4-208 lasikuituepoksilaminaattilevy, 12 tuumaa x 4 jalkaa nimelliskoko, 2 tuuman paksu
€1,438.01 / yksikkö