HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Läsnäolotunnistimen sovitinlevyt


Suodattaa
Väri: Harmaa , Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustus: RoHS-yhteensopiva , NEMA-luokitus: NEMA 4X , Käyttölämpötila: -40 - 149 astetta , Jännitteen luokitus: 24 VDC
TyyliMalliSyvyysKorkeusLeveys
A
HAP 1
3 / 16 "4 9 / 16 "2 13 / 16 "
Tarjouspyyntö
B
HAP 3
29 / 64 "4 17 / 32 "4 17 / 32 "
Tarjouspyyntö

Läsnäolotunnistimen sovitinlevyt

Hubbell-johdotuslaitteen Kellems-läsnäolotunnistimen sovitinlevyt on suunniteltu AHP1600-sarjan asumisantureille. Niissä on valettu alumiini / muovirakenne, jotka kestävät korroosiota ja UV -säteilyä. Näiden RoHS -yhteensopivien levyjen käyttöjännite on 24 VDC ja niitä voidaan käyttää -40 -149 asteen lämpötiloissa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?