NOTRAX Timanttikeskusta Matting 831 -sarja, kytkentätaulukon matto


Suodattaa
Väsymystä ehkäisevä: Ei , Antimikrobinen: Ei , Taustamateriaali: Vinyyli , Jarrunesteen kestävä: Ei , Palonkestävä/paloa hidastava: Ei paloa tai hidasta , Maton pintakuvio: Timanttilevy , Max. Käytä jännitettä: 17,000 VAC , Pintamateriaali: Vinyyli
TyyliMalliVäriPituusMateriaaliPaksuusLeveysHinta (ei alv)
A
831c0036bl75
Musta75ft.Tyyppi II timantti, PVC1 / 4 "3ft.€2,067.16
A
831c0024bl75
Musta75ft.Tyyppi II timantti, PVC1 / 4 "2ft.€1,655.65
A
831c0048bl75
Musta75ft.Tyyppi II timantti, PVC1 / 4 "4ft.€3,346.14
B
831C0036BY-12
Musta ja keltainen reunus12ft.PVC3 / 16 "3ft.€391.31
C
831C0036BY-75
Musta ja keltainen reunus75ft.PVC3 / 16 "3ft.€2,282.63
D
831S0035BY
Musta ja keltainen reunus5ft.PVC3 / 16 "3ft.€172.12

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?