Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NOTRAX 132S0023NB Kokolattiamatto, 2 x 3 jalkaa AD3NMV 40K303

NOTRAX 132S0023NB Kokolattiamatto navy 2 x 3 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD3NMV Malli: 132S0023NBRistiviite: 40K303

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€70.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKokolattiamatto
antimikrobisetEi
TaustamateriaaliVinyyli
Jarrunestettä kestäväEi
VäriLaivasto
reunatviistetty
Palonkestävä / palonkestäväEi paloa tai hidasta
Sisällä ulkonasisä-
Pituus3ft.
Matto sähkövastusSähköisiä ominaisuuksia ei ole testattu
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuvioSilmukkapaalu
Maton kudontaSilmukkapaalu
MateriaaliDecalon (R) -lanka
Pintamateriaalipolypropeeni
Paksuus3 / 8 "
Leveys2ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.935
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi5703300000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräPituusLeveysHinta
NOTRAX 132S0023CH Kokolattiamatto Tummanharmaa 2 x 3 jalkaa AD2UMJ 3UFD1 132S0023CHTumman harmaaKokolattiamatto3ft.2ft.€70.89
NOTRAX 132S0034CH Kokolattiamatto sisäänkäynnin matto tummanharmaa 3 x 4 jalkaa AD2UMP 3UFD9 132S0034CHTumman harmaaKokolattiamatto4ft.3ft.€137.75
NOTRAX 132S0035GN Kokolattiamatto Hunter Green 3 x 5 jalkaa | AD2UMQ 3UFE5 132S0035GNHunter GreenKokolattiamatto5ft.3ft.€148.62
NOTRAX 132S0036BR Kokolattiamatto Ruskea 3 x 6 jalkaa | AD2UMR 3UFE8 132S0036BRRuskeaKokolattiamatto6"3ft.€190.00
NOTRAX 132S0036CH Kokolattiamatto Tummanharmaa 3 x 6 jalkaa AD2UMT 3UFF6 132S0036CHTumman harmaaKokolattiamatto6"3ft.€190.00
NOTRAX 132S0046GN Kokolattiamatto Hunter Vihreä 4 x 6 jalkaa | AD2UMU 3UFG1 132S0046GNHunter GreenKokolattiamatto6"4ft.€235.88
NOTRAX 132S0048CH matolla juoksuputki harmaa 4 x 8 jalkaa | AD2UMV 3UFG9 132S0048CHHarmaaKokolattiamatto8ft.4ft.€322.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOTRAX 132S0023NB Kokolattiamatto navy 2 x 3 jalkaa
€70.89 / yksikkö