NOTRAX 132S0034CH Kokolattiamatto sisäänkäynnin matto tummanharmaa 3 x 4 jalkaa AD2UMP 3UFD9

NOTRAX 132S0034CH kokolattiamatto tummanharmaa 3 x 4 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD2UMP Malli: 132S0034CHRistiviite: 3UFD9

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€137.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKokolattiamatto
antimikrobisetEi
TaustamateriaaliVinyyli
Jarrunestettä kestäväEi
VäriTumman harmaa
reunatviistetty
Palonkestävä / palonkestäväEi paloa tai hidasta
Sisällä ulkonasisä-
Pituus4ft.
Matto sähkövastusSähköisiä ominaisuuksia ei ole testattu
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuvioSilmukkapaalu
Maton kudontaSilmukkapaalu
MateriaaliDecalon (R) -lanka
Pintamateriaalipolypropeeni
Paksuus3 / 8 "
Leveys3ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.96
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräPituusLeveysHinta
NOTRAX 132S0023CH Kokolattiamatto Tummanharmaa 2 x 3 jalkaa AD2UMJ 3UFD1 132S0023CHTumman harmaaKokolattiamatto3ft.2ft.€70.89
NOTRAX 132S0035GN Kokolattiamatto Hunter Green 3 x 5 jalkaa | AD2UMQ 3UFE5 132S0035GNHunter GreenKokolattiamatto5ft.3ft.€148.62
NOTRAX 132S0036BR Kokolattiamatto Ruskea 3 x 6 jalkaa | AD2UMR 3UFE8 132S0036BRRuskeaKokolattiamatto6"3ft.€190.00
NOTRAX 132S0036CH Kokolattiamatto Tummanharmaa 3 x 6 jalkaa AD2UMT 3UFF6 132S0036CHTumman harmaaKokolattiamatto6"3ft.€190.00
NOTRAX 132S0046GN Kokolattiamatto Hunter Vihreä 4 x 6 jalkaa | AD2UMU 3UFG1 132S0046GNHunter GreenKokolattiamatto6"4ft.€235.88
NOTRAX 132S0048CH matolla juoksuputki harmaa 4 x 8 jalkaa | AD2UMV 3UFG9 132S0048CHHarmaaKokolattiamatto8ft.4ft.€322.21
NOTRAX 132C0072CH60 kokolattiamattojuoksuhiili 6 x 60 jalkaa AD3NMU 40K298 132C0072CH60PuuhiiliKokolattiamatto60ft.6ft.€3,148.27
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOTRAX 132S0034CH kokolattiamatto tummanharmaa 3 x 4 jalkaa
€137.75 / yksikkö