AKRO-MILS Muoviset säilytyskaapit


Akro-Mils muoviset säilytyskaapit (saatavana mustana ja harmaana) sopivat erinomaisesti pienten työkalujen järjestämiseen. Nämä kaapit ovat hyödyllisiä sairaaloissa, tuotantolaitoksissa ja kaupallisissa työtiloissa.

Suodattaa
Kaappi Materiaali: Polystyreeni , Suorittaa loppuun: Muovi , Kokonaissyvyys: 6 3 / 8 "
TyyliMalliKaapin väriLaatikon syvyysLaatikon korkeusLaatikon leveysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta (ei alv)
A
10164
Musta5 1 / 4 "1 1 / 2 "2 1 / 8 "15 13 / 16 "20 "€102.36
B
10144
Harmaa5 1 / 4 "Pieni 1-1 / 2 ", Suuri 2"Pieni 2-1 / 4 ", Suuri 4-1 / 2"15 13 / 16 "20 "€92.93
C
10116
Harmaa2 1 / 8 "5 1 / 4 "1 1 / 2 "8 1 / 2 "10 9 / 16 "€49.91
D
10124
Harmaa4 3 / 8 "5 1 / 4 "2"15 13 / 16 "20 "€89.79

Muoviset säilytyskaapit

Akro-Mils-muovisia säilytyskaappeja käytetään toimisto-, laitteisto- ja käsityötarvikkeiden turvalliseen säilytykseen ja helppoon pääsyyn. Niissä on täysin kierrätettävä polystyreenirakenne ja muovisäiliöt iskun- ja korroosionkestävyyttä varten. Nämä kaapit voidaan pinota tai asentaa seinälle avaimenreikien avulla. Niissä on selkeät vetolaatikot, joissa on takarajoitin, jotka estävät sisällön läikkymisen ja tunnistavat helposti tallennetun sisällön. Valitse laajasta valikoimasta näitä kaappeja, joissa on 16, 24, 26, 44 ja 64 laatikkoyhdistelmää.

Ominaisuudet

  • Akro-Mills-säilytyskaapeissa on polystyreenirakenne, joka kestää iskun- ja korroosiota.
  • Niissä on puolikirkkaat muovilaatikot, jotka helpottavat sisäisen sisällön tunnistamista.
  • Niiden laatikoissa on takarajoitinkielekkeet roiskeiden välttämiseksi ja sormikahva käyttäjän mukavuuden vuoksi.
  • Nämä muovikaapit voidaan pinota tai asentaa seinille (avaimenreikärakojen avulla).

Yhteensopivat lisävarusteet

  • Akro-Mils 40716 jakajat: Nämä väliseinät ovat ihanteellisia käytettäviksi näiden kaappien kanssa, jotta niihin mahtuu enemmän pieniä laatikoita.
  • Akro-Mils 4717 -jakajat: Nämä yksiköt jakavat kaappien tilat suuremmille laatikoille.

Usein kysytyt kysymykset

Ovatko nämä kaapit kierrätettäviä?

Kyllä, Akro-Milsin säilytyskaapit ovat kierrätettäviä.

Ovatko muovikaapit parempia kuin puiset?

Muovisäiliöiden kevyen painon ansiosta niitä on helpompi nostaa ja kuljettaa kuin puisia. Ne on myös helppo puhdistaa ja huoltaa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?