Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 66243530387 soihdutuskuppihiomalaikka alumiinioksidi 4 tuumaa Pk10 | AF8LAX 26ZW31

NORTON ABRASIVES 66243530387 Levennyskupin hiomalaikka Alumiinioksidi 4 tuumaa Pk10

Varastossa
Tuote: AF8LAX Malli: 66243530387Ristiviite: 26ZW31

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€911.58 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSoihtu kupin hiomalaikka
Hioma-aineAlumiinioksidi
Leikkurin koko1.25 "
Joukkovelkakirjalajilasitetut
Kasvojen halkaisija4"
sisu60
Maks. Kierrosluku5730
määrittely38A60-JVBE
Paksuus1.5 "
Pyörän tyyppiTyyppi 11

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.23
Laivan korkeus (cm)19.3
Laivan pituus (cm)38.86
Laivan leveys (cm)38.86
HS-koodi6804220000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Takana Dia. (3 ")
    • Selän paksuus (1/2 ")
    • Vanteen paksuus (1/4 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. KierroslukuHioma-aineArbor HolePaksuusPyörän halkaisijaPyörän tyyppiLeikkurin kokoKasvojen halkaisijaPkg. MääräHinta
NORTON ABRASIVES 66253146917 Leveä kuppipyörän tyyppi 11, kasvojen halkaisija 4 tuumaa | AA7ADU 15K069 662531469179070Keraaminen / Zirkonia-2"-Tyyppi 115 / 8 "-114"1€79.71
NORTON ABRASIVES 66253146918 Flaring Cup Pyörän tyyppi 11 Pintahalkaisija 5 tuumaa | AA7ADV 15K070 662531469187260Keraaminen / Zirkonia-2"-Tyyppi 115 / 8 "-115"1€87.22
NORTON ABRASIVES 66253146920 Leveä kuppipyörän tyyppi 11, kasvojen halkaisija 5 tuumaa | AA7ADW 15K071 662531469207260Keraaminen / Zirkonia-2"-Tyyppi 115 / 8 "-115"1€100.22
NORTON ABRASIVES 66253146922 Flaring Cup Pyörän tyyppi 11 Pintahalkaisija 6 tuumaa | AA7ADX 15K072 662531469226000Keraaminen / Zirkonia-2"-Tyyppi 115 / 8 "-116"1€109.33
NORTON ABRASIVES 66253146925 Flaring Cup Pyörän tyyppi 11 Pintahalkaisija 6 tuumaa | AA7ADY 15K073 662531469256000Keraaminen / Zirkonia-2"-Tyyppi 11 teräksellä5 / 8 "-116"1€86.32
NORTON ABRASIVES 66253146929 Flaring Cup Pyörän tyyppi 11 Pintahalkaisija 6 tuumaa | AA7ADZ 15K074 662531469296000Keraaminen / Zirkonia-2"-Tyyppi 11 teräksellä5 / 8 "-116"1€120.02
NORTON ABRASIVES 66253198586 Soihdutuskuppihiomalaikka Zirkonia alumiinioksidi 6 tuuman halkaisija | AB8TFU 26ZX13 662531985866000Zirkonia Alumina-2"-Tyyppi 115 / 8-116"1€112.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 66243530387 Levennyskupin hiomalaikka Alumiinioksidi 4 tuumaa Pk10
€911.58 /pakkaus