NORTON ABRASIVES Soihdut kuppihiomakoneet, tyyppi 11


Suodattaa
TyyliMalliMaks. KierroslukuHioma-aineArbor HolePaksuusPyörän halkaisijaPyörän tyyppiLeikkurin kokoKasvojen halkaisijaPkg. MääräHinta (ei alv)
A
66252809600
--------1€55.41
Tarjouspyyntö
B
66243530361
--------5€524.12
Tarjouspyyntö
A
66252825201
--------1€41.04
Tarjouspyyntö
C
66243530390
--------5€433.81
Tarjouspyyntö
D
66243530417
--------5€1,015.10
Tarjouspyyntö
E
66252838528
--------5€1,247.91
Tarjouspyyntö
A
66252809618
--------1€40.86
Tarjouspyyntö
A
66252809608
--------1€45.86
Tarjouspyyntö
F
66252838544
--------5€610.97
Tarjouspyyntö
A
66243510512
--------1€36.75
Tarjouspyyntö
G
66252838495
--------5€961.77
Tarjouspyyntö
H
66252830971
--------5€709.97
Tarjouspyyntö
A
66252809598
--------1€42.29
Tarjouspyyntö
I
66243530415
--------5€954.88
Tarjouspyyntö
J
66252830858
--------5€848.35
Tarjouspyyntö
K
66243530246
--------5€513.77
Tarjouspyyntö
L
66243530378
--------5€413.61
Tarjouspyyntö
M
66252830859
--------5€801.36
Tarjouspyyntö
K
66252838492
--------5€1,343.30
Tarjouspyyntö
A
66252809599
--------1€52.76
Tarjouspyyntö
N
66253479679
--------1€47.60
Tarjouspyyntö
O
66252838497
--------5€958.35
Tarjouspyyntö
P
66252942959
3275Alumiinioksidi-2"-Tyyppi 111.25 "7"5€1,479.41
Q
66243530387
5730Alumiinioksidi-1.5 "-Tyyppi 111.25 "4"10€828.90
R
66253146929
6000Keraaminen / Zirkonia-2"-Tyyppi 11 teräksellä5 / 8 "-116"1€112.63
S
66253198586
6000Zirkonia Alumina-2"-Tyyppi 115 / 8-116"1€105.01
S
66253344371
6000Zirkonia Alumina-2"-Tyyppi 115 / 8-116"1€109.65
S
66253344373
6000Zirkonia Alumina-2"-Tyyppi 115 / 8-116"1€109.03
T
66252809609
6000Piikarbidi5 / 8 "-112"6"Tyyppi 11--1€55.94
R
66253146925
6000Keraaminen / Zirkonia-2"-Tyyppi 11 teräksellä5 / 8 "-116"1€80.40
U
66253146922
6000Keraaminen / Zirkonia-2"-Tyyppi 115 / 8 "-116"1€101.52
R
66253146920
7260Keraaminen / Zirkonia-2"-Tyyppi 115 / 8 "-115"1€94.62
R
66253146918
7260Keraaminen / Zirkonia-2"-Tyyppi 115 / 8 "-115"1€80.94
V
66243529183
7640Alumiinioksidi3 / 4 "1.25 "3"Tyyppi 11--1€60.17
W
66243529187
7640Alumiinioksidi-1.25 "-Tyyppi 113 / 4 "3"10€539.88
R
66253146917
9070Keraaminen / Zirkonia-2"-Tyyppi 115 / 8 "-114"1€73.53

Soihdut kuppihiomakoneet, tyyppi 11

Nortonin soihtuvat kuppihiontapyörät on suunniteltu pintojen esikäsittelyyn valimoissa, hitsaamoissa, valmistustiloissa, terästehtaissa ja telakoilla. Näissä hiomalaikoissa on zirkoniumoksidi-alumiinioksidia / keraamisia zirkoniumoksidia / alumiinioksidia valmistettuja hiomalaikkoja hitsaussaumojen tasoittamiseksi, valujen puhdistamiseksi ja pintojen valmistamiseksi pinnoitusta tai maalausta varten. Soihdut kuppipyörät on suunniteltu käytettäviksi suorakulmaisissa kannettavissa kahvimyllyissä. Valitse laaja valikoima soihtuvia kuppihiontapyöriä, joita on saatavana 3 - 7 tuuman pintahalkaisijaina Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?