Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 66253198586 Soihdutuskuppihiomalaikka Zirkonia alumiinioksidi 6 tuuman halkaisija | AB8TFU 26ZX13

NORTON ABRASIVES 66253198586 Leveän kupin hiomalaikka Zirkonia Alumina 6 tuuman halkaisija

Varastossa
Tuote: AB8TFU Malli: 66253198586Ristiviite: 26ZX13

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€112.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSoihtu kupin hiomalaikka
Hioma-aineZirkonia Alumina
Leikkurin koko5 / 8-11
JoukkovelkakirjalajiHartsi
Kasvojen halkaisija6"
sisu16
Maks. Kierrosluku6000
määrittely4NZ16-QBX406
Paksuus2"
Pyörän tyyppiTyyppi 11

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.1825
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi6804220000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Takana Dia. (4-13 / 16 ")
    • Selän paksuus (3/4 ")
    • Vanteen paksuus (1-1 / 2 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. KierroslukuHioma-aineArbor HolePaksuusPyörän halkaisijaPyörän tyyppiLeikkurin kokoKasvojen halkaisijaPkg. MääräHinta
NORTON ABRASIVES 66253146917 Leveä kuppipyörän tyyppi 11, kasvojen halkaisija 4 tuumaa | AA7ADU 15K069 662531469179070Keraaminen / Zirkonia-2"-Tyyppi 115 / 8 "-114"1€79.71
NORTON ABRASIVES 66253146918 Flaring Cup Pyörän tyyppi 11 Pintahalkaisija 5 tuumaa | AA7ADV 15K070 662531469187260Keraaminen / Zirkonia-2"-Tyyppi 115 / 8 "-115"1€87.22
NORTON ABRASIVES 66253146920 Leveä kuppipyörän tyyppi 11, kasvojen halkaisija 5 tuumaa | AA7ADW 15K071 662531469207260Keraaminen / Zirkonia-2"-Tyyppi 115 / 8 "-115"1€100.22
NORTON ABRASIVES 66253146922 Flaring Cup Pyörän tyyppi 11 Pintahalkaisija 6 tuumaa | AA7ADX 15K072 662531469226000Keraaminen / Zirkonia-2"-Tyyppi 115 / 8 "-116"1€109.33
NORTON ABRASIVES 66253146925 Flaring Cup Pyörän tyyppi 11 Pintahalkaisija 6 tuumaa | AA7ADY 15K073 662531469256000Keraaminen / Zirkonia-2"-Tyyppi 11 teräksellä5 / 8 "-116"1€86.32
NORTON ABRASIVES 66253146929 Flaring Cup Pyörän tyyppi 11 Pintahalkaisija 6 tuumaa | AA7ADZ 15K074 662531469296000Keraaminen / Zirkonia-2"-Tyyppi 11 teräksellä5 / 8 "-116"1€120.02
NORTON ABRASIVES 66252942959 Flaring Cup Wheel 7" Halkaisija x 2" Paksuus x 1.25" Arbor Hole Pk5 | AF6NVA 1CUR9 662529429593275Alumiinioksidi-2"-Tyyppi 111.25 "7"5€1,568.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 66253198586 Leveän kupin hiomalaikka Zirkonia Alumina 6 tuuman halkaisija
€112.60 / yksikkö