START INTERNATIONAL ZCM1100-sarja, turvasuojajärjestelmän teippiannostelijat


Suodattaa
Ytimen pidike: 3 , Leikkaustarkkuus: +/- 0.04 " , Leikkauspituus: 1.2 - 39 " , Pituusasetus: Digitaalinen , Max. Rullaa ulkohalkaisija: 7" , Max. Nauhan leveys: 2" , Muisti: 1 , Tehovaatimus: 120V , nauhaleikkuri: automaattisesti , Nauhan leveys: 0.28 - 2 " , Jännite: 117V
TyyliMalliVärirakentaminenKorkeusPituusLeveysHinta (ei alv)
A
ZCM1100K
MustaTeräs ja kestävä muovi6.3 "9.8 "5.3 "€1,532.13
A
ZCM1100B
MustaTeräs ja kestävä muovi6.3 "9.8 "5.3 "€1,182.93
A
ZCM1100
MustaTeräs ja kestävä muovi6.3 "9.8 "5.3 "€936.60
A
ZCM1100NM
MustaTeräs ja kestävä muovi6.5 "9.875 "5.38 "€1,240.94
B
ZCM1100-NS
ValkoinenTeräs ja muovi6.5 "9.8 "5.3 "€1,284.62

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?