Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTH BY HONEYWELL A806 Suojalasit Tsr Grey Antifog | AD2EPX 3NUD6

NORTH BY HONEYWELL A806 suojalasit Tsr Grey Antifog

Varastossa
Tuote: AD2EPX Malli: A806Ristiviite: 3NUD6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojalasit
Kehyksen väriHarmaa
KehyssuunnitteluKietoa
Kehysmateriaalipolykarbonaatti
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
Linssin päällystysHuurtumista
Linssin väriHarmaa
Lens Materialpolykarbonaatti
KokoYleismaailmallinen
TemppelityyliJoustava
UV-suoja99.9%

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi9004900000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehyksen väriLinssin päällystysLinssin väriHinta
NORTH BY HONEYWELL A805 Suojalasit Kirkas Antifog | AB9FHF 2CVH2 A805Poista valintaUV Extra Anti FogPoista valinta€8.69
NORTH BY HONEYWELL A804 Suojalasit naarmuuntumaton | AB9HBG 2DBD3 A804Poista valintaNaarmuuntumaton kova takkiHopeapeili€11.39
NORTH BY HONEYWELL A800 Suojalasit Kirkas Naarmuuntumaton | AC3GVZ 2TFX1 A800Poista valintaNaarmunkestäväPoista valinta€6.85
NORTH BY HONEYWELL A801 ​​Suojalasit Tsr Harmaa Naarmuuntumaton | AD2EPW 3NUD5 A801HarmaaNaarmunkestäväHarmaa€7.35
NORTH BY HONEYWELL A802 Turvalasit Keltainen Naarmuuntumaton | AD2VPA 3UXR4 A802KeltainenKova takkiKeltainen€4.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTH BY HONEYWELL A806 suojalasit Tsr Grey Antifog
€8.82 / yksikkö