Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NIBCO C6002 1x3 / 4 Reduktori porkkanakupari Ftg x C 1 x 3/4 In | AE4YRL 5P203

NIBCO C6002 1 x 3/4 supistin Wrot Copper Ftg x C 1 x 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4YRL Malli: C6002 1x3/4Ristiviite: 5P203

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLyhentäjällä
Rungon materiaaliWrot Kupari
Yhteyden tyyppiFTG x C.
Max. Paine494 psi @ 100 astetta F
Dia ulkopuolella.1-1/8" x 7/8"
Temp. alue-20 - 400 astetta F
Putken koko1 "x 3/4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi7412100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiMax. PaineDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
NIBCO 6002 3 / 8x1 / 8 vähennysventtiilijäähdytin Ftg x C 3/8 x 1/8 In | AB3WDF 1VLL7 6002 3/8x1/8FTG x C.582 psi @ 100 astetta F1 / 2 "x 1 / 4"3 / 8 "x 1 / 8"€3.70
NIBCO 6002 5/8x1/4 pienennys Wrot Coper Ftg x C 5/8 x 1/4 In | AB3WDG 1VLL8 6002 5/8x1/4FTG x C.631 psi @ 100 astetta F3 / 4 "x 3 / 8"5 / 8 "x 1 / 4"€6.01
NIBCO 6002 3 / 4x3 / 8 vähennysventtiilillä varustettu porkkanakopteri Ftg x C 3/4 x 3/8 tuumaa | AB3WDH 1VLL9 6002 3/4x3/8FTG x C.582 psi @ 100 astetta F7 / 8 "x 1 / 2"3 / 4 "x 3 / 8"€4.75
NIBCO 6002 3 / 4x1 / 4 vähennysventtiilijäähdytin Ftg x C 3/4 x 1/4 In | AB3WDJ 1VLN1 6002 3/4x1/4FTG x C.582 psi @ 100 astetta F7 / 8 "x 3 / 8"3 / 4 "x 1 / 4"€5.01
NIBCO 6002 1x5 / 8 pähkinäkupari Reduktori Ftg x C 1 x 5/8 In | AB3WDK 1VLN2 6002 1x5 / 8FTG x C.494 psi @ 100 astetta F1-1/8" x 3/4"1 "x 5/8"€6.54
NIBCO 6002 11 / 4x3 / 4 vähennysventtiilikupari 1-1 / 4 x 3/4 tuumaa | AB3WDL 1VLN3 6002 11/4x3/4FTG x C.439 psi @ 100 astetta F1-3/8" x 7/8"1-1/4" x 3/4"€9.61
NIBCO 6002 11 / 4x1 / 2 vähennysventtiilikupari 1-1 / 4 x 1/2 tuumaa | AB3WDM 1VLN4 6002 11/4x1/2FTG x C.439 psi @ 100 astetta F1-3/8" x 5/8"1-1/4" x 1/2"€9.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NIBCO C6002 1 x 3/4 supistin Wrot Copper Ftg x C 1 x 3/4 tuumaa
€5.50 / yksikkö