NIBCO 6002 11/4x1/2 supistin on suunniteltu siirtymään 1-1/4 tuuman ja 1/2 tuuman kupariputkien välillä, mikä tarjoaa mukauttavuuden putkistojärjestelmissä. Se tarjoaa turvallisen ja vuotamattoman liitoksen putkien välille, mikä varmistaa turvallisen ja tehokkaan putkiston.
Ominaisuudet:
- Tässä supistimessa on FTG x C -liitäntä helppoa asennusta ja huoltoa varten.
- Tämän pienentimen lämpötila-alue on -20 astetta 400 astetta F, mikä mahdollistaa laajan valikoiman lämpötilasovelluksia.
- Sen maksimipaine on 439 psi 100 asteessa F luotettavan paineen suorituskyvyn takaamiseksi.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Kuinka puhdistan ja huollan tämän supistimen?
A. Käytä mietoa pesuainetta ja lämmintä vettä pyyhkiäksesi LVI-kalusteiden ulkopinnat. Muista huuhdella pois kaikki saippuajäämät ja kuivata pehmeällä liinalla. Tarkista säännöllisesti kaikki liitännät korroosion tai vaurioiden varalta.
K. Mitä tekijöitä on otettava huomioon valittaessa NIBCO-putkien supistus?
A. Ota huomioon putkien koko, materiaalityyppi, paineluokitus, lämpötilaluokitus ja korroosionkestävyys. Varmista myös, että vähennysventtiili on yhteensopiva nykyisen putkistojärjestelmän kanssa.
K. Mitä turvatoimia minun tulee noudattaa, kun käytän NIBCO 6002 11/4x1/2 -vähennystä?
A. Käytä aina suojakäsineitä ja suojalaseja. Kiristä liitokset tiukasti jakoavaimella ja vältä liiallista kiristämistä. Varmista, että alue on hyvin tuuletettu ja että kaikki sähköliitännät on maadoitettu kunnolla.