Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NIBCO 6002 5/8x1/4 pienennys Wrot Coper Ftg x C 5/8 x 1/4 In | AB3WDG 1VLL8

NIBCO 6002 5/8x1/4 supistin Wrot Coper Ftg x C 5/8 x 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3WDG Model: 6002 5/8x1/4Ristiviite: 1VLL8

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLyhentäjällä
Rungon materiaaliWrot Kupari
Yhteyden tyyppiFTG x C.
Max. Paine631 psi @ 100 astetta F
Dia ulkopuolella.3 / 4 "x 3 / 8"
Temp. alue-20 - 400 astetta F
Putken koko5 / 8 "x 1 / 4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)2.03
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi7412200090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

NIBCO 6002 5/8x1/4 supistimella on tärkeä rooli putkistojärjestelmissä, ja se tarjoaa tarkan siirtymän 5/8 tuuman ja 1/4 tuuman kupariputkien välillä. Se on ihanteellinen putki-, LVI-, jäähdytys- ja kastelujärjestelmiin.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä tekijöitä minun tulee ottaa huomioon, kun käytän NIBCO 6002 5/8x1/4 -vähennystä?

A. Harkitse liittimen yhteensopivuutta putkistojärjestelmäsi kanssa. Tarkista koko, materiaali ja paineluokitukset varmistaaksesi oikean istuvuuden.

K. Miten tämä liitos tulisi puhdistaa?

A. Puhdista liitin miedolla pesuaineella ja pehmeällä liinalla. Vältä hankaavia puhdistusaineita vaurioiden estämiseksi.

K. Mitä huoltoa NIBCO 6002 5/8x1/4 -liitin vaatii?

A. Tarkista säännöllisesti korroosion tai vuotojen varalta. Kiristä liitokset tarvittaessa. Varmista asianmukainen eristys äärimmäisissä sääolosuhteissa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiMax. PaineDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
NIBCO 6002 3 / 8x1 / 8 vähennysventtiilijäähdytin Ftg x C 3/8 x 1/8 In | AB3WDF 1VLL7 6002 3/8x1/8FTG x C.582 psi @ 100 astetta F1 / 2 "x 1 / 4"3 / 8 "x 1 / 8"€3.70
NIBCO 6002 3 / 4x3 / 8 vähennysventtiilillä varustettu porkkanakopteri Ftg x C 3/4 x 3/8 tuumaa | AB3WDH 1VLL9 6002 3/4x3/8FTG x C.582 psi @ 100 astetta F7 / 8 "x 1 / 2"3 / 4 "x 3 / 8"€4.75
NIBCO 6002 3 / 4x1 / 4 vähennysventtiilijäähdytin Ftg x C 3/4 x 1/4 In | AB3WDJ 1VLN1 6002 3/4x1/4FTG x C.582 psi @ 100 astetta F7 / 8 "x 3 / 8"3 / 4 "x 1 / 4"€5.01
NIBCO 6002 1x5 / 8 pähkinäkupari Reduktori Ftg x C 1 x 5/8 In | AB3WDK 1VLN2 6002 1x5 / 8FTG x C.494 psi @ 100 astetta F1-1/8" x 3/4"1 "x 5/8"€6.54
NIBCO 6002 11 / 4x3 / 4 vähennysventtiilikupari 1-1 / 4 x 3/4 tuumaa | AB3WDL 1VLN3 6002 11/4x3/4FTG x C.439 psi @ 100 astetta F1-3/8" x 7/8"1-1/4" x 3/4"€9.61
NIBCO 6002 11 / 4x1 / 2 vähennysventtiilikupari 1-1 / 4 x 1/2 tuumaa | AB3WDM 1VLN4 6002 11/4x1/2FTG x C.439 psi @ 100 astetta F1-3/8" x 5/8"1-1/4" x 1/2"€9.61
NIBCO 6002 2x11 / 2-vähennysventtiilikopiokopio Ftg x C 2 x 1-1 / 2 In | AB3WDN 1VLN7 6002 2x11 / 2FTG x C.364 psi @ 100 astetta F2-1/8" x 1-5/8"2 "x 1-1 / 2"€22.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NIBCO 6002 5/8x1/4 supistin Wrot Coper Ftg x C 5/8 x 1/4 tuumaa
€6.01 / yksikkö