Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NIBCO 904 11/4 -sovitin Wrot Copper C x Mnpt 1-1 / 4 tuumaa | AC8FPH 39R633

NIBCO 904 11/4 Adapteri Wrot Copper C x Mnpt 1-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8FPH Malli: 904 11/4Ristiviite: 39R633

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSovitin
Rungon materiaaliWrot Kupari
Yhteyden tyyppiC x MNPT
Max. Paine5 psi
Dia ulkopuolella.1-3/8" x 1-1/4"
Putken koko1.25 "
Temp. alue-20 - 400 astetta F
Putken koko1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1305
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7412100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. alueRungon materiaaliYhteyden tyyppiPutken kokoeräMateriaaliMax. PaineDia ulkopuolella.Hinta
NIBCO 9017 11 / 2X11 / 2 -sovitin Wrot Copper C x Sj 1-1 / 2 tuumaa | AC8FHU 39R504 9017 11/2X11/2-20 - 400 astetta FWrot KupariC x SJ1.5 "Sovitin-5 psi1.625 "€23.70
NIBCO 6042 1/2 -sovitin 1/2 tuumaa 1/2 tuumaa 577 Psi, 200f | AC8FHW 39R506 6042 1 / 2-20 - 400 astetta FWrot KupariFtg x mnpt1 / 2 "Sovitin-577 psi @ 200 astetta F5 / 8 "x 1 / 2"€11.89
NIBCO 6042 3/4 -sovitin 3/4 tuumaa 3/4 tuumaa 466 Psi, 200f | AC8FHX 39R507 6042 3 / 4-20 - 400 astetta FWrot KupariFtg x mnpt3 / 4 "Sovitin-466 psi @ 200 astetta F7 / 8 "€14.99
NIBCO 6032 1 sovitin 1 tuuma 1 tuuma 395 Psi 200f | AC8FJW 39R529 6032 1-20 - 400 astetta FWrot KupariFtg x fnpt1"Sovitin-395 psi @ 200 astetta F1.125 "€19.12
NIBCO 90127 11 / 2X11 / 2 -sovitin pähkinäkupari Ftg x Sj 1-1 / 2 tuumaa | AC8FKJ 39R541 90127 11/2X11/2-20 - 400 astetta FWrot KupariFTG x SJ1.5 "Sovitin-5 psi1-5/8" x 1-5/8"€28.67
NIBCO 9017 11 / 4X11 / 4 -sovitin Wrot Copper C x Sj 1-1 / 4 tuumaa | AC8FKR 39R548 9017 11/4X11/4-20 - 400 astetta FWrot KupariC x SJ1.25 "Sovitin-5 psi1.375 "€21.91
NIBCO 901-7R -sovitin, runkokupari 1-1 / 2 x 1-1 / 4 tuumaa | AC8FKV 39R551 901-7R-20 - 400 astetta FWrot KupariC x SJ1-1/2" x 1-1/4"Sovitin-5 psi1-5/8" x 1-3/8"€31.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NIBCO 904 11/4 Adapteri Wrot Copper C x Mnpt 1-1/4 tuumaa
€19.45 / yksikkö