MOODY TOOL Ruuvimeisseli Jis


Suodattaa
TyyliMalliTerän tyyliKahvan tyyppiKokonaispituusKokoHinta (ei alv)
A
51-1664
-Teräs4"2.0 mm€19.76
A
51-1663
-Teräs4"1.5 mm€20.81
B
51-2400
kiinteäESD-turvallinen6.2 "2"€20.66
C
51-2402
kiinteäESD-turvallinen6.2 "3.2mm€20.33
D
51-2401
kiinteäESD-turvallinen6.2 "2.5 "€20.33
C
51-2403
kiinteäESD-turvallinen6.2 "1.4mm€22.03
A
51-1786
vaihdettavaTeräs4"3.0 mm€20.48

Ruuvimeisseli Jis

Moody Tools JIS (Japanese Industrial Standard) -ruuvimeisselit on suunniteltu ainutlaatuisesti sopimaan Philipsin kiinnittimiin. Näissä ESD-turvallisissa kuljettajissa on kiinteä antistaattinen kahva, jonka kokonaispituus on 6.2 cm (15.748 tuumaa) ja jotka on pakattu riippuvaan polybag-laukkuun.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?