Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SOLBERG PS-02-025 Suodattimen / äänenvaimentimen sisääntulo | AD7QNC 4FY29

SOLBERG PS-02-025 Suodattimen/äänenvaimentimen sisääntulo

Varastossa
Tuote: AD7QNC Malli: PS-02-025Ristiviite: 4FY29

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmakompressorin suodatin / äänenvaimennin
(M) NPT-ulostulo (tuumaa)1/4
MalliÄänenvaimentimen putki
Halkaisija1 3 / 4 "
Suodattimen tehokkuus99%
SuodatinmassatPaperi
Suodattimen luokitus2 mikronia
Korkeus1.75 "
KoteloMuovi
Max. Virtaus3 CFM
Nännin pituus (tuumaa)1/2
pistorasia1/4 (M) NPT
Temp. alue-15 - 220 F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)4.32
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. VirtausHalkaisijaSuodattimen tehokkuuspistorasiaSuodatinmassatSuodattimen luokitusKorkeusKoteloHinta
SOLBERG PS-02-013 Suodattimen / äänenvaimentimen sisääntulo | AD7QNB 4FY28 PS-02-0133 CFM1 3 / 4 "99%1/8 (M) NPTPaperi2 mikronia1.75 "Muovi€8.90
SOLBERG PS-04-025 Suodattimen / äänenvaimentimen sisääntulo | AD7QND 4FY30 PS-04-0254 cfm2 5 / 8 "99%1/4 (M) NPTPaperi2 mikronia2.25 "Muovi€12.05
SOLBERG PS-04-038 Suodattimen / äänenvaimentimen sisääntulo | AD7QNE 4FY31 PS-04-0386 cfm2 5 / 8 "99%3/8 (M) NPTPaperi2 mikronia2.25 "Muovi€12.36
SOLBERG PS-04-050 Suodattimen / äänenvaimentimen sisääntulo | AD7QNF 4FY32 PS-04-0508 CFM2 5 / 8 "99%1/2 (M) NPTPaperi2 mikronia2.25 "Muovi€12.39
SOLBERG FS-10-050 Suodatin / äänenvaimentimen tulo | AD7QNK 4FY36 FS-10-05012 cfm4 1 / 8 "99%1/2 (M) NPTPaperi2 mikronia4.125 "Hiiliteräs€34.62
SOLBERG FS-15-075 Suodatin / äänenvaimennin 3/4 tuumaa | AE2QZV 4Z679 FS-15-07525 cfm4 3 / 8 "99%3/4 (M) NPTPolyesteri5 mikronia4"Hiiliteräs€31.57
SOLBERG FS-15-100 Suodatin / äänenvaimennin 1 sisään | AE2QZW 4Z680 FS-15-10035 cfm6"99%1 (M) NPTPolyesteri5 mikronia4"Hiiliteräs€33.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOLBERG PS-02-025 Suodattimen/äänenvaimentimen sisääntulo
€8.20 / yksikkö