Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M EPS200-3/8-6-Black PK100 Heat Shrink Lined Flexible 0.375 In, 10 Pk | AD3PUG 40L337

3M EPS200-3/8-6"-musta PK100 lämpökutistevuorattu joustava, 0.375 tuumaa, 10 pk

Varastossa
Tuote: AD3PUG Model: EPS200-3/8-6"-Black PK100Ristiviite: 40L337

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpökutistuvat letkut
VäriMusta
Henkilötunnus kutistumisen jälkeen0.187 "
Tunnus ennen kutistumista0.375 "
Pituus6"
MateriaaliLiimavuori, joustava polyolefiini
Maks. Jännite800
Kutistussuhde2:1
Kutista lämpötila.250-astetta F
Temp. alue-131 - +275 F
Seinämän paksuus kutistumisen jälkeen0.031 "
Seinä tyyppiOhut seinä
Leveys0.375 "
VaijerivalikoimaIn

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.86
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)28.58
Laivan leveys (cm)18.42
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHenkilötunnus kutistumisen jälkeenTunnus ennen kutistumistaSeinämän paksuus kutistumisen jälkeenLeveysHinta
3M EPS200-1/2-6"-musta PK100 lämpökutistevuorattu joustava, 0.5 tuumaa, 10 pk | AD3PUA 40L331 EPS200-1/2-6"-Black PK1000.25 "0.5 "0.032 "0.5 "€37.94
3M EPS200-1/4-6"-musta PK100 lämpökutistevuorattu joustava, 0.25 tuumaa, 10 pk | AD3PUB 40L332 EPS200-1/4-6"-Black PK1000.125 "0.25 "0.03 "0.25 "€28.17
3M EPS200-1/8-6"-musta PK100 lämpökutistevuorattu joustava, 0.125 tuumaa, 10 pk | AD3PUC 40L333 EPS200-1/8-6"-Black PK1000.063 "0.125 "0.027 "0.12 "€21.95
3M EPS200-1-6"-musta PK100 lämpökutistevuorattu joustava, 1 tuumaa, 100 pk | AD3PUD 40L334 EPS200-1-6 "-Musta PK1000.5 "1"0.046 "1"€662.80
3M EPS200-3/16-6"-musta PK100 lämpökutistevuorattu joustava, 0.187 tuumaa, 10 pk | AD3PUE 40L335 EPS200-3/16-6"-Black PK1000.093 "0.187 "0.027 "0.19 "€25.62
3M EPS200-3/4-6"-musta PK100 lämpökutistevuorattu joustava, 0.75 tuumaa, 10 pk | AD3PUF 40L336 EPS200-3/4-6"-Black PK1000.375 "0.75 "0.037 "0.75 "€49.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M EPS200-3/8-6"-musta PK100 lämpökutistevuorattu joustava, 0.375 tuumaa, 10 pk
€30.11 / yksikkö