Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NIBCO 704R-LF 3 / 4X11 / 4 alennusliitinadapteri C x Mnpt 3/4 tuumaa | AD3MMF 40F197

NIBCO 704R-LF 3/4X11/4 pienentävä urossovitin C x Mnpt 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD3MMF Model: 704R-LF 3/4X11/4Ristiviite: 40F197

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienennetään urosadapteria
Rungon materiaaliMatala lyijy valettu pronssi
Yhteyden tyyppiC x MNPT
Max. Paine351 psi
Putken koko1.25 "
Temp. alue-20 - 200 astetta F
Putken koko3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.171
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7412200000
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NIBCO 704R-LF 3/4X11/4 pienentävä urossovitin C x Mnpt 3/4 tuumaa
€47.43 / yksikkö