EATON Danfoss GH781 -sarjan kumihydrauliset punotut letkut


Eaton Danfoss GH781 -sarjan kaksikerroksiset punotut letkut on valmistettu nitriilistä auttamaan korkeapaineisissa hydraulijärjestelmissä, joissa käytetään öljy- ja vesiglykolipohjaisia ​​nesteitä.

Suodattaa
Kansiomateriaali: Synteettinen kumi , Vahvistus: 2 lankalanka , Turvallisuus tekijä: 4:1 , Temp. Alue: -40 - 212 F , Putken materiaali: Synteettinen kumi , Tyyppi: Irtotavarana kelalla
TyyliMalliViivakokoLetku sisäpuolella Dia.Letkun pituusLetku ulkopuolella Dia.Min. Taivuta sädeKäyttöpaineHinta (ei alv)
A
GH781-4R250
41 / 4 "250, useita pituuksia0.53 "2"6500 PSI€2,369.17
A
GH781-6R250
63 / 8 "250, useita pituuksia0.69 "2.5 "5300 PSI€3,071.26
A
GH781-8R250
81 / 2 "250, useita pituuksia0.81 "3.5 "4500 PSI€3,320.28
A
GH781-10R250
105 / 8 "250, useita pituuksia0.93 "4"4000 psi€4,236.78
A
GH781-12R250
123 / 4 "250, useita pituuksia1.1 "4.75 "3500 psi€5,258.22
A
GH781-16R150
161"150, useita pituuksia1.42 "6"3000 psi€3,735.32

Ominaisuudet

  • Näissä letkuissa on TTC (Through-The-Cover) -tyyppiset liittimet, jotka mahdollistavat letkun puristamisen helpon tunnistamisen öljytiiviin tiivistyksen aikaansaamiseksi.
  • Näissä liittimissä on Dura-Kote-pinnoitustekniikka, joka tarjoaa jopa 1000 tunnin korroosiosuojan, mikä on 3 kertaa enemmän kuin tavalliset letkuliittimet.
  • Ne kestävät maksimilämpötilan ja 258.8 F:n ja 20000 XNUMX psi:n murtumispaineen.

Standardit ja hyväksynnät

  • ABS
  • BV
  • DNV
  • LR
  • KANSSA
  • BWB
  • USCG
  • EN45545
  • MSHA

Usein kysytyt kysymykset

Mitä letkuissa punominen on?

Punos on tehty kutomalla teräslankoja joustavan letkun kehällä estämään joustavan letkun venyminen äärimmäisissä paineissa ja korkeissa lämpötiloissa.

Mitä ovat kaksoislankapunosletkut?

Kaksijohtimiset letkut koostuvat synteettisestä kumivuorauksesta, jossa on öljynkestävä, kaksilankainen punosvahvike, jotka on erotettu synteettisellä kumikerroksella ja synteettisellä päällysteellä. Tämä rakenne tarjoaa lisätukea korkeissa paineissa, jos letkun kansi on vaurioitunut tai ulkopunos on altis ruosteelle/vikaa, jolloin sisäpunos on edelleen käytettävissä suojaamaan letkua ympäristövaurioilta.

Kuinka vaihtaa hydrauliletku?

  • Vapauta paine hydraulijärjestelmästä ennen muita toimenpiteitä, koska paine voi aiheuttaa vammoja hydraulinesteen suihkuttamisesta.
  • Aseta ämpäri tai levy komponentin alle estääksesi työalueen saastumisen nestevuodoista letkua vaihtaessasi.
  • Irrota suojus letkun kiinnityksestä.
  • Puhdista liittimet letkun molemmilta puolilta.
  • Ruuvaa liittimet irti jakoavaimella.
  • Vaihda nyt letku ja kierrä letkun liitin takaisin noudattamalla edellä mainittuja ohjeita.
  • Kun olet valmis, testaa hydraulijärjestelmät alhaisessa paineessa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?