Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NIBCO 638 2 Paluu taivutettu kuparikupari C x C 2 x 2 In | AC8FTR 39R712

NIBCO 638 2 paluutaivutus Wrot Copper C x C 2 x 2 In

Varastossa
Tuote: AC8FTR Malli: 638 2Ristiviite: 39R712
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
€177.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalaa Bend
Rungon materiaaliWrot Kupari
Yhteyden tyyppiC x C.
Max. Paine291 psi @ 200 astetta F
Dia ulkopuolella.2.125 "
Temp. alue-20 - 400 astetta F
Putken koko2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.837
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi7412100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PaineDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
NIBCO 638 1/4 paluu taivutettu runkokupari 3 x 1-1 / 2 tuumaa | AC8FNP 39R616 638 1 / 4729 psi @ 200 astetta F3 / 8 "1 / 4 "€5.72
NIBCO 638 1/8 paluu taivutettu wrot Coper 1-1 / 2 x 1-1 / 4 In | AC8FUD 39R723 638 1 / 8729 psi @ 200 astetta F1 / 4 "1 / 8 "€6.90
NIBCO 638 1/4 11/2 Paluu taivutettu kuparikupari C x C 1/4 tuumaa | AC8FUW 39R739 638 1/4 11/2577 psi @ 200 astetta F3/8" x 1-5/8"1/4" x 1-1/2"€6.79
NIBCO 638 Return Bend Wrot Copper C x C 1-1/4 In | AC8FVA 39R743 638351 psi @ 200 astetta F1.375 "1.25 "€64.39
NIBCO 638 11/2 Paluu taivutettu kuparikupari C x C 1-1 / 2 In | AC8FVM 39R754 638 11 / 2577 psi @ 200 astetta F1.625 "1.5 "€73.37
NIBCO U638 3/8-paluu taivutettu porkkanakupari 3/8 tuumaa 1/2 | AE4YNT 5P137 U638 3779 psi @ 100 astetta F1 / 2 "3 / 8 "€7.06
NIBCO U638 1/2 palaa taivutettu kuparikupari C x C 2 x 2 In | AE4YNU 5P138 U638 1722 psi @ 100 astetta F5 / 8 "1 / 2 "€10.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NIBCO 638 2 paluutaivutus Wrot Copper C x C 2 x 2 In
€177.45 / yksikkö