Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 10E906 joustava pistorasia 3/8 tuuman asema 8 mm 6 pisteen vakio | AA2ECY

WESTWARD 10E906 Flex Socket 3/8 tuuman veto 8mm 6 piste vakio

Varastossa
Tuote: AA2ECY Malli: 10E906
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
€7.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava liitin
Aseman koko3 / 8 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunTäysin kiillotettu
MateriaaliAlloy Steel
Pisteiden määrä6
Output TypeHex
Kokonaispituus1 27 / 32 "
SAE tai metrinenmetrinen
Koko8
Pistorasian syvyysStandardi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)4.65
Laivan pituus (cm)1.9
Laivan leveys (cm)1.9
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKokoHinta
WESTWARD 10E907 joustava pistorasia 3/8 tuuman asema 9 mm 6-pisteinen vakio | AA2ECZ 10E9071 27 / 32 "9€2.55
WESTWARD 10E908 joustava pistorasia 3/8 tuuman asema 20 mm 6 pisteen vakio | AA2EDA 10E9082 3 / 32 "20mm€3.26
WESTWARD 10E909 joustava hylsy, 3/8 tuuman asema, 21 mm, 6-pistevakio | AA2EDB 10E9092 3 / 32 "21mm€3.35
WESTWARD 10E910 joustava hylsy, 3/8 tuuman asema, 22 mm, 6-pistevakio | AA2EDC 10E9102 3 / 32 "22mm€3.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 10E906 Flex Socket 3/8 tuuman veto 8mm 6 piste vakio
€7.89 / yksikkö