BUSSMANN 5 x 20 mm lasi- ja keraamiset sulakkeet: Sarja GDB


Suodattaa
Rungon materiaali: Lasi , Vartalo tyyli: Lieriömäinen , Halkaisija: 5mm , Elementti: Yksi , Toiminnallisesti yhtä suuri kuin: Mersen / Gould GSB , Osoittava / ei-indikoiva: Ilmaisee , Keskeytysluokitus: 35A 250 VAC , Pituus: 20ft. , Hylkääminen / hylkäämättä jättäminen: Hylkäämätön , Nopeus: Nopea toiminta , Jännitteen luokitus: 250 VAC
TyyliMalliSulakevahvistimetPkg. MääräHinta (ei alv)
A
GDB-1.6A
1-6 / 10A5€28.30
A
GDB-1.25A
1.255€26.29
A
GDB-1A
1A5€31.93
A
GDB-2.5A
2.55€26.74
A
GDB-2A
2A5€26.95
A
GDB-3.15A
3-15 / 100A5€26.74
A
GDB-4A
4A5€26.95
A
GDB-5A
5A5€31.68
A
GDB-6.3A
6-3 / 10A5€32.97
A
GDB-8A
8A5€27.13
A
GDB-10A
10A5€32.52
B
GDB-32MA
32mA5€47.87
A
GDB-63MA
63mA5€47.87
B
GDB-80MA
80mA5€47.87
A
GDB-100MA
100mA5€45.65
A
GDB-125MA
125mA5€36.89
A
GDB-160MA
160mA5€32.77
A
GDB-200MA
200mA5€32.45
A
GDB-250MA
250mA5€32.98
A
GDB-315MA
315mA5€33.25
C
GDB-400MA
400mA5€32.98
A
GDB-500MA
500mA5€33.04
A
GDB-630MA
630mA5€27.35
A
GDB-800MA
800mA5€26.78

5 x 20 mm lasi- ja keraamiset sulakkeet: Sarja GDB

Bussmannin GDB -sarjan sulakkeet on suunniteltu elektronisten piirien ylivirtasuojaukseen ja ne ovat ihanteellisia käytettäväksi sähkölämmityspiirien, -mittarien ja katkaisijoiden kanssa. Näissä minisulakkeissa on lieriömäinen lasiputkirunko ja nikkelipinnoitetut messinkiset päätykannet, jotka tarjoavat erinomaisen sähkönjohtavuuden. Niillä on alhainen katkaisukyky ja ne reagoivat melkein hetkessä tarjotakseen parhaan mahdollisen suojan kaikentyyppistä virtaa vastaan. Näitä nopeavaikutteisia lasisulakkeita on saatavana virta-alueella 100 mA-10 A, ne on suunniteltu täyttämään IEC 60127-2 -standardit ja ne ovat UL- ja VDE-hyväksyttyjä. Valitse laaja valikoima Bussmanin lasi- ja keraamisulakkeita Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?