Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NEW YORK WIRE FCS8988-M Screen Polyesteri 36 tuumaa Leveys 7ft L | AC7AYP 36Y947

NEW YORK WIRE FCS8988-M näyttö polyesteri 36 tuumaa leveys 7 jalkaa L

Varastossa
Tuote: AC7AYP Malli: FCS8988-MRistiviite: 36Y947

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOvi- ja ikkunanäyttö
VäriPuuhiili
Pituus7ft.
Verkkokoko14x10
SilmäkokoalueKarkea
Näytön materiaaliPolyesteri
TyyppiPuuhiili lemmikki
Leveys36 "
Lanka Dia.0.025 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.765
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)92.71
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi3925200010
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
NEW YORK WIRE FCS8990-M näyttö polyesteri 36 tuumaa leveys 100 jalkaa L | AC7AYQ 36Y948 FCS8990-M100ft.36 "€328.32
NEW YORK WIRE FCS8994-M näyttö polyesteri 48 tuumaa leveys 7ft L | AC7AYR 36Y949 FCS8994-M7ft.48 "€36.80
NEW YORK WIRE FCS8996-M näyttö polyesteri 48 tuumaa leveys 100 jalkaa L | AC7AYT 36Y950 FCS8996-M100ft.48 "€458.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEW YORK WIRE FCS8988-M näyttö polyesteri 36 tuumaa leveys 7 jalkaa L
€26.54 / yksikkö