NEW YORK WIRE FCS8990-M näyttö polyesteri 36 tuumaa leveys 100 jalkaa L | AC7AYQ 36Y948

NEW YORK WIRE FCS8990-M näyttö polyesteri 36 tuumaa leveys 100 jalkaa L

Varastossa
Tuote: AC7AYQ Malli: FCS8990-MRistiviite: 36Y948

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€328.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOvi- ja ikkunanäyttö
VäriPuuhiili
Pituus100ft.
Verkkokoko14x10
SilmäkokoalueKarkea
Näytön materiaaliPolyesteri
TyyppiPuuhiili lemmikki
Leveys36 "
Lanka Dia.0.025 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.57
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi3925200010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
NEW YORK WIRE FCS8988-M Screen Polyesteri 36 tuumaa Leveys 7ft L | AC7AYP 36Y947 FCS8988-M7ft.36 "€26.54
NEW YORK WIRE FCS8994-M näyttö polyesteri 48 tuumaa leveys 7ft L | AC7AYR 36Y949 FCS8994-M7ft.48 "€36.80
NEW YORK WIRE FCS8996-M näyttö polyesteri 48 tuumaa leveys 100 jalkaa L | AC7AYT 36Y950 FCS8996-M100ft.48 "€458.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEW YORK WIRE FCS8990-M näyttö polyesteri 36 tuumaa leveys 100 jalkaa L
€328.32 / yksikkö