TENNSCO ZKMS-693084 Tallennusteline 4 tason korkeus 84 W 69 | AG7BWN 4TW10

TENNSCO ZKMS-693084 Records Säilytysteline 4 Taso Korkeus 84 W 69

Tuote: AG7BWN Malli: ZKMS-693084Ristiviite: 4TW10
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€336.22 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeräshyllyt
Oikaisut1-1 / 2 "lisäys
Kapasiteetti hyllyä kohti650 lb
VäriHiekka
DeckingIlman
Syvyys30 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus84 "
MateriaaliTeräs
TyyppiLevyarkiston hyllyt
Leveys69 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 38.25
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)220.47
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi9403200020

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tasot (4)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO ZKMS-693084 Records Säilytysteline 4 Taso Korkeus 84 W 69
€336.22 / yksikkö