NEW YORK WIRE FCS8996-M näyttö polyesteri 48 tuumaa leveys 100 jalkaa L | AC7AYT 36Y950

NEW YORK WIRE FCS8996-M näyttö polyesteri 48 tuumaa leveys 100 jalkaa L

Varastossa
Tuote: AC7AYT Malli: FCS8996-MRistiviite: 36Y950

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€458.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOvi- ja ikkunanäyttö
VäriPuuhiili
Pituus100ft.
Verkkokoko14x10
SilmäkokoalueKarkea
Näytön materiaaliPolyesteri
TyyppiPuuhiili lemmikki
Leveys48 "
Lanka Dia.0.025 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.52
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)123.19
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi3925200010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
NEW YORK WIRE FCS8988-M Screen Polyesteri 36 tuumaa Leveys 7ft L | AC7AYP 36Y947 FCS8988-M7ft.36 "€26.54
NEW YORK WIRE FCS8990-M näyttö polyesteri 36 tuumaa leveys 100 jalkaa L | AC7AYQ 36Y948 FCS8990-M100ft.36 "€328.32
NEW YORK WIRE FCS8994-M näyttö polyesteri 48 tuumaa leveys 7ft L | AC7AYR 36Y949 FCS8994-M7ft.48 "€36.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEW YORK WIRE FCS8996-M näyttö polyesteri 48 tuumaa leveys 100 jalkaa L
€458.39 / yksikkö