KÄÄNTÖ 2022-M-EX Sähköportti | AC3PBB 2VAU6

TURNSTILE 2022-M-EX Sähköportti

Varastossa
Tuote: AC3PBB Malli: 2022-M-EXRistiviite: 2VAU6

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,389.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköportti
Ohjaussähköinen
Suorittaa loppuunPeilikromi
TarvikkeetMukana
MateriaaliTeräs
Toiminta1 Way
Kokonaiskorkeus38.5 "
Kokonaispituus6.625 "
kokonaisleveys38 "
KiertoOikea käsi
TyyliYksi kääntöportti
TyyppiItsesulkeutuminen
Jännite24 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.65
Laivan korkeus (cm)97.79
Laivan pituus (cm)109.86
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi7308909590
AlkuperämaaCA

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Varren avaaminen (tuumaa) (36)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKiertoHinta
TURNSTILE 2021-M-FI Sähköportti | AC3PAY 2VAU3 2021-M-FIPeilikromiVasen käsi€4,389.55
TURNSTILE 2021-M-EX Sähköportti | AC3PAZ 2VAU4 2021-M-EXPeilikromiVasen käsi€4,389.55
TURNSTILE 2022-M-FI Sähköportti | AC3PBA 2VAU5 2022-M-FIPeilikromiOikea käsi€4,389.55
KÄÄNTÖ 2021-S-FI Sähköportti | AC3PBE 2VAU9 2021-S-FIHarjattu kromiVasen käsi€5,267.44
KÄÄNTÖ 2021-S-EX Sähköportti | AC3PBF 2VAV1 2021-S-EXHarjattu kromiVasen käsi€5,267.44
KÄÄNTÖ 2022-S-FI Sähköportti | AC3PBG 2VAV2 2022-S-FIHarjattu kromiOikea käsi€5,267.44
TURNSTILE 2022-S-EX Sähköportti | AC3PBH 2VAV3 2022-S-EXHarjattu kromiOikea käsi€5,267.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TURNSTILE 2022-M-EX Sähköportti
€4,389.55 / yksikkö