BUSSMANN 170 M High Speed ​​Square -sulake, koko 1, TN/110 tyypin T merkkivalo


Suodattaa
AC-jänniteluokitus: 690 VAC , Vartalo tyyli: Neliönmuotoinen runko , Luokka: Luokka AR , Liitäntätyyppi: Terän pää , Sulakkeen ilmaisin: Yläsulakkeen tilan ilmaisin , Korkeus: 62mm , Keskeytysluokitus: 200 kA , Pituus: 245 mm , Asennustyyli: Nasta , Pakkaus: Pääosa , Tuotetyyppi: Nopea neliösulake , Muoto: Neliömäinen runko , Lopetustyyppi: Pultti alas , Jännite (AC): 690 VAC , Jännitteen luokitus: 690V, 700V , Wattitappiot: 95W , Leveys: 142 mm
TyyliMalliNykyinen arvosteluTyyppiHinta (ei alv)
A
170M3209
50ANopea sulake€278.78
A
170M4209
250ANopea sulake€353.68
A
170M3216
250ANopea sulake€309.60
B
170M4210
315ANopea sulake€353.68
A
170M4214
500ANopea sulake€400.93
C
170M3223
630ANopea sulake€347.36
A
170M4216
630ANopea sulake€290.22
D
170M4218
800ASulake€441.23
A
170M4219
900ANopea sulake€441.23

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?