Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NEOPERL 5509205 Aerator Dual 55 / 64-27in 0.35 Gpm -suihke | AA2KDM 10N174

NEOPERL 5509205 Aerator Dual 55/64-27in 0.35 Gpm Spray

Varastossa
Tuote: AA2KDM Malli: 5509205Ristiviite: 10N174

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHana ilmastin
Suorittaa loppuunkromi
Virtausnopeus0.35 gpm
VirtaSpray
Kierteen koko15/16"-27 x 55/64"-27
TyyppiKaksinkertainen, vandaalinkestävä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7419995010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuuneräKierteen kokoTyyppiHinta
NEOPERL 5509206 ilmastin 55 / 64-27 tuumaa - pakkaus 40 | AA2KEJ 10N194 5509206kromiHana ilmastin15/16"-27 x 55/64"-27Dual€286.53
NEOPERL 5511105 hanaadapteri M 15 / 16-27 M55 / 64-27 | AA2KEL 10N196 5511105Tumman harmaaHana-adapteri15/16-27" to 55/64-27"Mies€0.87
NEOPERL 5511205 Hana-adapteri M 13 / 16-27 M55 / 64-27 | AA2KEM 10N197 5511205Tumman harmaaHana-adapteri13 / 16-27 MiesMies€0.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEOPERL 5509205 Aerator Dual 55/64-27in 0.35 Gpm Spray
€7.51 / yksikkö