NEOPERL

Sen valikoimaan kuuluu ilmastimia, virtauksen säätimiä, takaiskuventtiilejä, liitäntäletkuja, suihkuletkuja ja muita lisävarusteita. Neoperl hana ilmastimet asennetaan pesualtaan, keittiön ja kylpyammeen hanoihin. Nämä sisäosat tarjoavat lempeän, roiskettoman virtauksen säästäen samalla vettä ja energiaa, sekä tarjoavat käyttäjän valittavissa olevia virtauskuvioita, kuten lempeitä, kristallinkirkkaita, tyylikkäitä ja sadesuihkuja. Brändin adapterit tee liitäntä hanan nokan ulostulon ja ilmastimen tai muiden liitosten välille. Ne on valmistettu hygieenisesti turvallisesta messinkimateriaalista, jossa on korkealaatuinen kromiviimeistely, joka takaa erinomaisen korroosionkestävyyden.

Katso lisää

Pyydä tarjous

Tuoteryhmät

NEOPERL ilmastimet

ilmastimetSisältää korkealaatuisia Neoperl-hanailmastimia roiskeiden, suoran ja tasaisen paineen muodostamiseksi. Saatavana erilaisina kierrekokoina ja virtausnopeuksina(77 tuotetta)

NEOPERL Faucet Accessories

HanatarvikkeetSisältää muoviset ilmastinavaimet hana-ilmastimien nopeaan asentamiseen ja poistamiseen. Saatavana punaisena ja sinisenä(9 tuotetta)

NEOPERL Conduit and Outlet Bodies

Putki- ja ulostulorungotKierteitetyt hanan ilmastimet ja virtauksenrajoittimet kierretään hanan juoksuputkiin. Koostuu verkkokankaasta liittimessä, joka kiinnittyy hanan juoksuputken päähän. Tuottaa laminaarivirtausta.(20 tuotetta)

NEOPERL Faucet Repair Parts

Hanan korjausosatSisältää laajan valikoiman messinki-, asetaali- ja EPDM-aluslevyjä, työkaluja, hanaadapterit, hanaadapterisarjat ja hanaadapterin kiinnittimet erikokoisina ja tyypiltään erilaisina(10 tuotetta)

Harkittavia asioita

Ristiviittausvaihtoehdot

Neoperlin MPN:t ristiin yksittäiset viittaukset vastaaviin Kohleriin, Chicago Faucetsiin ja Moeniin. Joten jos etsit kilpailijan tuotetta, joka on joko loppunut tai vanhentunut, mahdollisuudet ovat Raptor Supplies on saatavilla vastaavia Neoperl-tuotteita.

Lähetys

Nämä Neoperl-tuotteet vaihtelevat pienistä suuriin kokoihin. Ne saattavat vaatia huolellista pakkausta, koska jotkin tuotteet voivat vaurioitua kuljetuksen aikana. Siksi nämä Neoperl-tuotteet toimitetaan kuriirikuljetuksella ja lentorahtilla minimoimaan seisokkeja.

About Neoperl

Sen valikoimaan kuuluu ilmastimia, virtauksen säätimiä, takaiskuventtiilejä, liitäntäletkuja, suihkuletkuja ja muita lisävarusteita. Neoperl hana ilmastimet asennetaan pesualtaan, keittiön ja kylpyammeen hanoihin. Nämä sisäosat tarjoavat lempeän, roiskettoman virtauksen säästäen samalla vettä ja energiaa, sekä tarjoavat käyttäjän valittavissa olevia virtauskuvioita, kuten lempeitä, kristallinkirkkaita, tyylikkäitä ja sadesuihkuja. Brändin adapterit tee liitäntä hanan nokan ulostulon ja ilmastimen tai muiden liitosten välille. Ne on valmistettu hygieenisesti turvallisesta messinkimateriaalista, jossa on korkealaatuinen kromiviimeistely, joka takaa erinomaisen korroosionkestävyyden.

Tärkeimmät kauppanimet

Cascade SLC -ilmastimet

Cascade SLC -ilmastimet

These auto-cleaning aerators flush out sediments and particles (up to 0.7 mm) from the dome screen without dissembling the units. They also provide maximum lime resistance for increasing the lifespan of the faucet aerator. They help to reduce splash by aerating the stream and eliminating side spray....

NEOSTRAHL Laminaari

NEOSTRAHL Laminaari

It delivers a large, splash-free spray without drawing in air and produces a high flow rate at normal water pressure. It is Ideal for installation in areas where low pressure in the plumbing system is a major concern. It features a crown design to prevent the spout from being pressed down and has ch...

rome plated finish for maximum corrosion resistance.

VARILINO Hana Ilmastin

VARILINO Hana Ilmastin

Suitable for kitchen and lavatory basins, this aerator switches effortlessly from an aerated to a spray stream with a twist of an adjustment ring. It comes with a swivel adapter that helps to point the faucet in any direction, enabling the water stream to reach every corner of the sink. The head of ...

the aerator is protected by rubber nozzles to prevent limescale deposits on the faucet.

NANOPERL ilmastimet

NANOPERL ilmastimet

These units are the smallest aerators in the range, having a stream diameter of only 6 mm. Several individually arranged NANOPERL aerators can be used in one faucet, offering a soft stream flow. They are suitable for tub fillers and basin / kitchen faucets with pressures ranging between 1 and 10 bar...

.

Neoperl Competitive Advantages

Hanailmastimet sisäänrakennetulla virtaussäätimellä (PCA)

Hanailmastimet sisäänrakennetulla virtaussäätimellä (PCA)

PCA faucet aerators are equipped with a pressure-compensating flow regulator that, along with an O-ring, helps deliver a constant flow rate regardless of pressure fluctuations. The elastomer subjected to the line pressure is compressed into the seating area, thus reducing the water passage. As the pressure decreases, the elastomer relaxes and reope...

ns the water passage to allow smooth flow. In addition to the water-saving effect, a constant flow rate also allows water to be distributed evenly across multiple draw-off points.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä etuja takaiskuventtiileistä on?

Takaiskuventtiili antaa virtauksen kulkea vapaasti yhdellä tavalla, mutta jos virtaus kääntyy, venttiili sulkeutuu suojaamaan putkistoa vesivasaran aiheuttamilta vaurioilta.

Kuinka puhdistaa kalkki Neoperl-ilmastimista?

Hankaa vain kalkki pois ajan myötä kertyneistä kumisuuttimista, jolloin hana virtaa jälleen suoraksi ja pehmeäksi.

Mihin suodattimia käytetään?

Sihtiä käytetään, kun sedimentti tai epäpuhtaudet vedensyöttöjohdossa voivat vaikuttaa loppupään sovellusten toimintaan. Ne asennetaan yleensä liitäntäosaan tai letkuliittimiin, jotta ne on helppo puhdistaa ja vaihtaa.

Kuinka korvata hanan ilmastin integroidulla kierteellä?

  • Jokaisessa integroidulla kierteellä varustetussa Neoperl-ilmastimessa on vastaava huoltoavain, joka mukautuu erityisesti ilmastimen muotoon.
  • Aseta avain hanaputkeen. Vääntömomentin kasvattamiseksi ja hampaiden katkeamisen estämiseksi varmista, että syvennykset lukittuvat kunnolla toisiinsa.
  • Käännä nyt hanan ilmastin irrottaaksesi sen.
  • Vaihda yksikkö ja ruuvaa se erittäin huolellisesti, jotta O-rengas ei vaurioidu tai sen asento ei muutu, mikä voi johtaa vuotamiseen.
  • Kostuta myös ilmastin pienellä vedellä asennuksen helpottamiseksi.