Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NEOPERL 5511205 Hana-adapteri M 13 / 16-27 M55 / 64-27 | AA2KEM 10N197

NEOPERL 5511205 Hanasovitin M 13/16-27 M55/64-27

Varastossa
Tuote: AA2KEM Malli: 5511205Ristiviite: 10N197

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHana-adapteri
Suorittaa loppuunTumman harmaa
Kierteen koko13 / 16-27 Mies
TyyppiMies

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0004
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)2.29
Laivan leveys (cm)2.29
HS-koodi7419995010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuuneräKierteen kokoTyyppiHinta
NEOPERL 5509205 Aerator Dual 55 / 64-27in 0.35 Gpm -suihke | AA2KDM 10N174 5509205kromiHana ilmastin15/16"-27 x 55/64"-27Kaksinkertainen, vandaalinkestävä€7.51
NEOPERL 5509206 ilmastin 55 / 64-27 tuumaa - pakkaus 40 | AA2KEJ 10N194 5509206kromiHana ilmastin15/16"-27 x 55/64"-27Dual€286.53
NEOPERL 5511105 hanaadapteri M 15 / 16-27 M55 / 64-27 | AA2KEL 10N196 5511105Tumman harmaaHana-adapteri15/16-27" to 55/64-27"Mies€0.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEOPERL 5511205 Hanasovitin M 13/16-27 M55/64-27
€0.87 / yksikkö