Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MSA SFP2267406 Anchorage Sling Nylon. 72 tuuman pituus | AB7TCJ 23Z838

MSA SFP2267406 Kiinnityshihna Nylon. 72 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AB7TCJ Malli: SFP2267406Ristiviite: 23Z838

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€67.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnchorage-rintareppu
Syvyys12.5 "
AsennusVäliaikainen
Pituus6"
MateriaaliNylon
Vetolujuus5000 lb
Leveys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)24.38
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi7312105000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysPituusLeveysHinta
MSA SFP2267402 Anchorage Sling Nylon. 24 tuuman pituus | AB7TCG 23Z836 SFP226740212.5 "24 "7"€41.83
MSA SFP2267404 Anchorage Sling Nylon 48 tuuman pituus | AB7TCH 23Z837 SFP22674047"4ft.4.25 "€55.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MSA SFP2267406 Kiinnityshihna Nylon. 72 tuuman pituus
€67.88 / yksikkö