Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MSA SFP2267404 Anchorage Sling Nylon 48 tuuman pituus | AB7TCH 23Z837

MSA SFP2267404 Kiinnityshihna Nylon 48 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AB7TCH Malli: SFP2267404Ristiviite: 23Z837

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnchorage-rintareppu
Syvyys7"
AsennusVäliaikainen
Pituus4ft.
MateriaaliNylon
Vetolujuus5000 lb
Leveys4.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.32
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi7312105000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysPituusLeveysHinta
MSA SFP2267402 Anchorage Sling Nylon. 24 tuuman pituus | AB7TCG 23Z836 SFP226740212.5 "24 "7"€49.02
MSA SFP2267406 Anchorage Sling Nylon. 72 tuuman pituus | AB7TCJ 23Z838 SFP226740612.5 "6"7"€69.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MSA SFP2267404 Kiinnityshihna Nylon 48 tuuman pituus
€56.62 / yksikkö