BUSSMANN Knifeblade sulakelohko, luokka J, 450-600V alue


Suodattaa
AC-jänniteluokitus: 600 VAC , Amp AC: 450 ja 600 , Palaneen sulakkeen ilmaisin: Ei , Liittimen tyyppi: Laatikon korvake , DC-jänniteluokitus: 300 VDC , Syvyys: 6" , Sulakelohkon rakenne: Este , Sulakkeen halk.: 2" , Sulakkeenpitimen koodi: AE , Sulakkeen pituus: 8" , Sulakkeen tyyppi: Teollinen , Sulake UL-luokka: J , Korkeus: 6" , Osoittava / ei-indikoiva: Ei-indikoiva , Pituus: 14 2 / 5 " , Max. Amps: 600 , Max. Jännite: 600 , Asennustyyli: Paneelikiinnitys , Johdon koko: (2) 500 kcmil - 4 AWG
TyyliMalliNapojen lukumääräLeveysHinta (ei alv)
A
JM60600-1CR
15"€1,226.02
B
JM60600-2CR
210 "€2,216.85
C
JM60600-3CR
314 4 / 5 "€3,677.84

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?