Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 1TZF5 Pölynimurin leikkauspään koko 48 tuumaa harmaa | AB3KZX

TOUGH GUY 1TZF5 pölymopin leikkauspää, koko 48 tuumaa harmaa

Varastossa
Tuote: AB3KZX Malli: 1TZF5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKertakäyttöinen pölymoppi
antimikrobisetEi
VäriValkoinen ja harmaa
VärikoodausjärjestelmäEi
Syvyys5"
LopputyyppiLeikkaa loppu
PestäväEi
Pituus48 "
MateriaaliPuuvilla
AvaustyyppiSolmio
kerros4
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)42.93
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
TOUGH GUY 1TZE7 Pölynimurin leikkauspään koko 18 tuumaa valkoinen AB3KZP 1TZE718 "€13.43
TOUGH GUY 1TZE8 pölymopin leikatun pään koko 24 tuumaa valkoinen | AB3KZQ 1TZE824 "€16.22
TOUGH GUY 1TZE9 Pölynimurin leikkauspään koko 36 tuumaa valkoinen | AB3KZR 1TZE936 "€20.48
TOUGH GUY 1TZF1 Pölynimurin leikkauspään koko 48 tuumaa valkoinen | AB3KZT 1TZF148 "€30.48
TOUGH GUY 1TZF2 Pölynimurin leikkauspään koko 18 tuumaa harmaa | AB3KZU 1TZF218 "€10.70
TOUGH GUY 1TZF3 Pölynimurin leikkauspään koko 24 tuumaa harmaa | AB3KZV 1TZF324 "€20.11
TOUGH GUY 1TZF4 Pölynimurin leikkauspään koko 36 tuumaa harmaa | AB3KZW 1TZF436 "€21.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 1TZF5 pölymopin leikkauspää, koko 48 tuumaa harmaa
€18.59 / yksikkö