MORSE DRUM GEK-2-5154-1 Suojakotelosarjat, 1-vaihe | AX3KQF

MORSE DRUM GEK-2-5154-1 Suojakotelosarjat, 1 vaihe

Tuote: AX3KQF Malli: GEK-2-5154-1
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€6,280.91 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtoehdot kiinteille rumpurullille
Oven aukon leveys4 ft.
hyödytKaksinkertainen kiinteä rumpurulla 1-vaiheisella sähkömoottorilla AC
Korkeus63.25 "
Pituus100 "
Kytkimen tyyppiAC-käyttöinen
TyyppiDouble Can Tumbler
Leveys52 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 188.1
Laivan korkeus (cm)167.64
Laivan pituus (cm)256.54
Laivan leveys (cm)78.74
HS-koodi8479820080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOven aukon leveyshyödyteräPituusKytkimen tyyppiLeveysHinta
MORSE DRUM GEK-456-A Kotelosarja Turvalukolla, 456-a | AF6FFH 29XU25 GEK-456-A3 ft.-Vaihtoehdot Hydra-Lift -rumpurullille88 "Ilmakytkin40 "€6,575.84
MORSE DRUM GEK-1-5154-1 Suojakotelosarjat, 1-vaihe | AX3KQE GEK-1-5154-1-Yksittäinen kiinteä rumpurulla 3-vaiheisella sähkömoottorilla ACVaihtoehdot kiinteille rumpurullille64 "AC-käyttöinen40 "€4,837.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM GEK-2-5154-1 Suojakotelosarjat, 1 vaihe
€6,280.91 / yksikkö