MORSE DRUM GEK-1-5154-1 Suojakotelosarjat, 1-vaihe | AX3KQE

MORSE DRUM GEK-1-5154-1 Suojakotelosarjat, 1 vaihe

Tuote: AX3KQE Malli: GEK-1-5154-1
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€4,837.64 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtoehdot kiinteille rumpurullille
hyödytYksittäinen kiinteä rumpurulla 3-vaiheisella sähkömoottorilla AC
Korkeus63.25 "
Pituus64 "
Kytkimen tyyppiAC-käyttöinen
Leveys40 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 158.4
Laivan korkeus (cm)167.64
Laivan pituus (cm)256.54
Laivan leveys (cm)78.74
HS-koodi8479820080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOven aukon leveyshyödyteräPituusKytkimen tyyppiLeveysHinta
MORSE DRUM GEK-456-A Kotelosarja Turvalukolla, 456-a | AF6FFH 29XU25 GEK-456-A3 ft.-Vaihtoehdot Hydra-Lift -rumpurullille88 "Ilmakytkin40 "€6,575.84
MORSE DRUM GEK-2-5154-1 Suojakotelosarjat, 1-vaihe | AX3KQF GEK-2-5154-14 ft.Kaksinkertainen kiinteä rumpurulla 1-vaiheisella sähkömoottorilla ACVaihtoehdot kiinteille rumpurullille100 "AC-käyttöinen52 "€6,280.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM GEK-1-5154-1 Suojakotelosarjat, 1 vaihe
€4,837.64 / yksikkö