MORSE DRUM GEK-456-A Kotelosarja Turvalukolla, 456-a | AF6FFH 29XU25

MORSE DRUM GEK-456-A -kotelosarja turvalukituksella, malleille 456-a

Tuote: AF6FFH Malli: GEK-456-ARistiviite: 29XU25
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€6,575.84 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtoehdot Hydra-Lift -rumpurullille
Oven aukon leveys3 ft.
Korkeus63.25 "
Pituus88 "
Kytkimen tyyppiIlmakytkin
Käytä456-
Käytä Mfr. SarjaMorse 456 -sarjan Hydra-Lift -rumpurulla
Leveys40 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 168.75
Laivan korkeus (cm)167.64
Laivan pituus (cm)256.54
Laivan leveys (cm)78.74
HS-koodi8479820080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOven aukon leveyshyödyteräPituusKytkimen tyyppiLeveysHinta
MORSE DRUM GEK-1-5154-1 Suojakotelosarjat, 1-vaihe | AX3KQE GEK-1-5154-1-Yksittäinen kiinteä rumpurulla 3-vaiheisella sähkömoottorilla ACVaihtoehdot kiinteille rumpurullille64 "AC-käyttöinen40 "€4,837.64
MORSE DRUM GEK-2-5154-1 Suojakotelosarjat, 1-vaihe | AX3KQF GEK-2-5154-14 ft.Kaksinkertainen kiinteä rumpurulla 1-vaiheisella sähkömoottorilla ACVaihtoehdot kiinteille rumpurullille100 "AC-käyttöinen52 "€6,280.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM GEK-456-A -kotelosarja turvalukituksella, malleille 456-a
€6,575.84 / yksikkö