MORSE DRUM 82A-SS-120 rumpulava, Power Lift, Manuaalinen kallistus, 363 kg Kansi, SS | AF6EGD

MORSE DRUM 82A-SS-120 rumpulava, voimanostin, manuaalinen kallistus, 363 kg korkki, SS

Varastossa
Tuote: AF6EGD Malli: 82A-SS-120

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€20,994.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpukuormaaja
Koko600 lbs.
Annostelun korkeus26 "
Rumpu Dia.22 "- 23.5"
RumpumateriaaliMuovi, kuitu
Rumpukoko55 gal.
RumputyyppiMuovi, teräs tai kuitu
Suorittaa loppuunBead Blast
Taajuus60 Hz
LuokkaGrade 304
Korkeus26 "
HP1 hv
Hz60
Pituus43 "
NostaaAC
Lift-tyyliVaihtovirta
Nosta pystyrumpuJopa 20" lattian yläpuolella
MateriaaliRuostumaton teräs
moottoriTEFC
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Kokonaispituus43 "
kokonaisleveys48.5 "
Lavan koko41 "x 7"
Kuormalavan tyyppikonttilukin
Vaihe1
kallistaamanuaalinen
Kallistustyylimanuaalinen
Kääntösäde53 "
Jännite115V AC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 236.25
Laivan korkeus (cm)142.24
Laivan pituus (cm)127
Laivan leveys (cm)127
HS-koodi8428900390
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRumpu Dia.Lift-tyyliJänniteHinta
MORSE DRUM 82A rumpulava, manuaalinen nosto ja kallistus, 363 kg Kapasiteetti | AF6EFX 82A22.5 "- 23.5"Käsipumppu-€5,131.64
MORSE DRUM 82A-120 rumpulava, 1-vaiheinen vaihtovirtanostin, manuaalinen kallistus, 363 kg Kapasiteetti | AF6EFY 82A-12022 "- 23.5"Vaihtovirta115V AC€6,741.95
MORSE DRUM 82A-124 rumpulava, paineilmanostin, manuaalinen kallistus, 363 kg Kapasiteetti | AF6EFZ 82A-12422 "- 23.5"Ilmavoima-€5,158.36
MORSE DRUM 82A-125 rumpulava, 12v Dc Power Lift, Manuaalinen kallistus, 363 kg Kapasiteetti | AF6EGA 82A-12522 "- 23.5"Akun-€6,254.18
MORSE DRUM 82A-127 rumpulava, Power Lift, Manuaalinen kallistus, 1-ph 50Hz moottori, 363 kg Kansi | AF6EGB 82A-12722 "- 23.5"Vaihtovirta220V AC€7,283.18
MORSE DRUM 82A-SS rumpulava, manuaalinen nosto ja kallistus, kapasiteetti 363 kg, ruostumaton teräs | AF6EGC 82A-SS22 "- 23.5"Käsipumppu-€19,410.68
MORSE DRUM 82A-SS-124 rumpulava, ilmavoimanostin, manuaalinen kallistus, 363 kg korkki, SS | AF6EGE 82A-SS-12422 "- 23.5"Air Power ja manuaali-€19,911.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM 82A-SS-120 rumpulava, voimanostin, manuaalinen kallistus, 363 kg korkki, SS
€20,994.27 / yksikkö