MORSE DRUM 82A-sarjan rumpulavat


Suodattaa
Akun jännite: 12V DC- , Kapasiteetti: 600 lbs. , Annostelun korkeus: 26 " , Rummun koko: 55 gal. , Suorittaa loppuun: Bead Blast , Arvosana: Grade 304 , HP: 1 hv Sisältää: 100/200V 50/60 Hz AC laturi , Nosta pystyrumpu: Jopa 20" lattian yläpuolella , Materiaali: Ruostumaton teräs , Moottorikotelon suunnittelu: Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen , Kokonaispituus: 43 " , Kokonaisleveys: 48.5 " , Lavan koko: 41 "x 7" , vaihe: 1 , Kallistustyyli: manuaalinen , Kääntösäde: 53 "
TyyliMalliRumpu Dia.Lift-tyyliJänniteHinta (ei alv)
A
82A-SS-120
22 "- 23.5"Vaihtovirta115V AC€20,994.27
A
82A-SS-124
22 "- 23.5"Air Power ja manuaali-€19,911.82
A
82A-SS
22 "- 23.5"Käsipumppu-€19,410.68
B
82A-120
22 "- 23.5"Vaihtovirta115V AC€6,741.95
B
82A-124
22 "- 23.5"Ilmavoima-€5,158.36
B
82A-125
22 "- 23.5"Akun-€6,254.18
B
82A-127
22 "- 23.5"Vaihtovirta220V AC€7,283.18
A
82A-SS-125
22 "- 23.5"Akun-€20,586.68
C
82A
22.5 "- 23.5"Käsipumppu-€5,131.64

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?