Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 5ZPT8 upokkaat 18 tuuman päällystetty ruostumaton teräs AE7NLE

APPROVED VENDOR 5ZPT8 upokaspihdit 18 tuumaa pinnoitettua ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AE7NLE Malli: 5ZPT8

Hanki se huhtikuu 30, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPihdit
pinnoiteTeflon
Pituus18 "
MateriaaliRuostumaton teräs, PTFE-pinnoitettu
Kokonaispituus18 "
PistetyyppiAaltopahvi
Tyyppiupokas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)44.2
Laivan leveys (cm)19.56
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliKokonaispituusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 5ZPT6 upokkaat 18 tuuman nikkelöityä terästä AE7NLC 5ZPT618 "Nikkelipinnoitettu teräs18 "€20.24
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5ZPT9 - upokkaat 18 tuuman nikkelöityä terästä AE7NLF 5ZPT920 "Nikkelipinnoitettu teräs20 "€72.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5ZPT8 upokaspihdit 18 tuumaa pinnoitettua ruostumatonta terästä
€44.78 / yksikkö