MORSE DRUM 82A-127 rumpulava, Power Lift, Manuaalinen kallistus, 1-ph 50Hz moottori, 363 kg Kansi | AF6EGB

MORSE DRUM 82A-127 rumpulava, voimanostin, manuaalinen kallistus, 1-ph 50 Hz moottori, 363 kg korkki

Varastossa
Tuote: AF6EGB Malli: 82A-127

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,283.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpukuormaaja
Koko600 lbs.
Annostelun korkeus26 "
Rumpu Dia.22 "- 23.5"
RumpumateriaaliMuovi, kuitu
Rummun kierto360 astetta
Rumpukoko55 gal.
RumputyyppiMuovi, teräs tai kuitu
Taajuus50 Hz
Korkeus26 "
Hz50
Pituus43 "
NostaaAC
Lift-tyyliVaihtovirta
Nosta pystyrumpuJopa 20" lattian yläpuolella
moottoriTEFC
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Kokonaispituus43 "
Lavan koko41 "x 7"
Kuormalavan tyyppikonttilukin
Vaihe1
kallistaamanuaalinen
Kallistustyylimanuaalinen
Jännite220V AC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 236.25
Laivan korkeus (cm)142.24
Laivan pituus (cm)127
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi8428900390
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Siirrä suuria rumpuja turvallisesti ja turvallisesti kuormalavoilla tämän kuormalavan avulla
    • Manuaalinen kallistusmekanismi pienempiin töihin
    • Rakennettu tukemaan teräsrumpuja
    • Suunniteltu siirrettävyyteen, jotta voit siirtyä helposti rumpuun asti
    • Kaada sisältö vaivattomasti rummusta tällä kuormalavojen annostelutoiminnolla
    • Kestää jopa 363 kg

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRumpu Dia.Lift-tyyliJänniteHinta
MORSE DRUM 82A rumpulava, manuaalinen nosto ja kallistus, 363 kg Kapasiteetti | AF6EFX 82A22.5 "- 23.5"Käsipumppu-€5,131.64
MORSE DRUM 82A-120 rumpulava, 1-vaiheinen vaihtovirtanostin, manuaalinen kallistus, 363 kg Kapasiteetti | AF6EFY 82A-12022 "- 23.5"Vaihtovirta115V AC€6,741.95
MORSE DRUM 82A-124 rumpulava, paineilmanostin, manuaalinen kallistus, 363 kg Kapasiteetti | AF6EFZ 82A-12422 "- 23.5"Ilmavoima-€5,158.36
MORSE DRUM 82A-125 rumpulava, 12v Dc Power Lift, Manuaalinen kallistus, 363 kg Kapasiteetti | AF6EGA 82A-12522 "- 23.5"Akun-€6,254.18
MORSE DRUM 82A-SS rumpulava, manuaalinen nosto ja kallistus, kapasiteetti 363 kg, ruostumaton teräs | AF6EGC 82A-SS22 "- 23.5"Käsipumppu-€19,410.68
MORSE DRUM 82A-SS-120 rumpulava, Power Lift, Manuaalinen kallistus, 363 kg Kansi, SS | AF6EGD 82A-SS-12022 "- 23.5"Vaihtovirta115V AC€20,994.27
MORSE DRUM 82A-SS-124 rumpulava, ilmavoimanostin, manuaalinen kallistus, 363 kg korkki, SS | AF6EGE 82A-SS-12422 "- 23.5"Air Power ja manuaali-€19,911.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM 82A-127 rumpulava, voimanostin, manuaalinen kallistus, 1-ph 50 Hz moottori, 363 kg korkki
€7,283.18 / yksikkö