MORSE-rumpu 400AM-96-121 Hydra-Lift Karrier, 2.44m, Kipinänesto,Power Lift,Vetoketju, Exp-Prf 1-ph | AF6EKU

MORSE DRUM 400AM-96-121 Hydra-Lift Karrier, 2.44 m, kipinävastus, voimanosto, vetoketju, Exp-Prf 1-ph

Tuote: AF6EKU Malli: 400AM-96-121
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydra-Lift Karrier
Amperage Draw12.4 6.2A
Koko800 lbs.
Rumpukoko55 gal.
RäjähdyssuojattuKyllä
Taajuus60 Hz
Korkeus96 "
HP1 hv
Hz60
Pituus72.5 "
NostaaAC
Lift-tyyliVaihtovirta
Max. Valon korkeus96 "
moottoriRäjähdyssuojattu
Moottorikotelon suunnitteluRäjähdyssuojattu
Vaihe1
KipinänkestäväKyllä
kallistaaVedä ketju
KallistustyyliVedä ketjua
Jännite115/230V AC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 205.2
Laivan korkeus (cm)187.96
Laivan pituus (cm)200.66
Laivan leveys (cm)132.08
HS-koodi8428900390
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. Valon korkeusAnnostelun korkeusRäjähdyssuojattuMoottorin ohjausMoottorikotelon suunnitteluOperaation tyyppiDia ulkopuolella.VaiheHinta
MORSE DRUM 400A-60 Hydra-Lift Karrier, Käsipumppunostin, Käsikampi, 363 kg Kapasiteetti | AF6EHA 400A-60-72 "---manuaalinen--€4,222.91
Morse-rumpu 400A-60-110 Hydra-Lift Karrier, Power Lift & Tilt, 1-vaihe, 363 kg Kapasiteetti | AF6EHB 400A-60-110-72 "Ei-Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinenSähkövoima-1€7,884.55
Morse-rumpu 400A-60-111 Hydra-Lift Karrier, Power Lift & Tilt, Exp-suojattu 1-vaihe | AF6EHC 400A-60-111-72 "Kyllä-RäjähdyssuojattuSähkövoima-1€8,840.05
MORSE rumpu 400A-60-112 Hydra-Lift Karrier, Power Lift & Tilt, Exp-suojattu 3-vaihe | AF6EHD 400A-60-112----Räjähdyssuojattu--3€7,415.82
MORSE rumpu 400A-60-113 Hydra-Lift Karrier, Power Lift & Tilt, 3-Ph, 363 kg Kapasiteetti | AF6EHE 400A-60-113-72 "Ei-Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinenSähkövoima--€8,265.41
MORSE DRUM 400A-60-114 Hydra-Lift Karrier, ilmavoimanostin / kallistus, 363 kg Kapasiteetti | AF6EHF 400A-60-114-72 "---Ilmavoima--€7,717.50
MORSE DRUM 400A-60-115 Hydra-Lift Karrier, 12v Dc Power Lift / Tilt, 363 kg Kapasiteetti | AF6EHG 400A-60-115-72 "Ei--Akun--€7,336.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM 400AM-96-121 Hydra-Lift Karrier, 2.44 m, kipinävastus, voimanosto, vetoketju, Exp-Prf 1-ph