Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NIBCO 771-LF 4 -luokan 150 liitäntälaippa C 4 In | AD3MPW 40F262

NIBCO 771-LF 4 luokan 150 lisälaippa C 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD3MPW Malli: 771-LF 4Ristiviite: 40F262

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€390.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLuokan 150 liitoslaippa
Rungon materiaaliMatala lyijy valettu pronssi
Yhteyden tyyppiC
Max. Paine235 PSI
Temp. alue-20 - 200 astetta F
Putken koko4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.968
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)25.65
Laivan leveys (cm)24.64
HS-koodi7412200000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PainePutken kokoHinta
NIBCO 771-LF 1, luokan 150 lisälaippa C 1 In | AD3MPP 40F256 771-LF 1395 psi1"€141.25
NIBCO 771-LF 11/4 luokan 150 liitoslaippa C 1-1 / 4 In | AD3MPQ 40F257 771-LF 11351 psi1.25 "€189.14
NIBCO 771-LF 11/2 Luokka 150, lisälaippa C 1-1/2 In | AD3MPR 40F258 771-LF 11327 psi1.5 "€169.17
NIBCO 771-LF 2 -luokan 150 liitoslaippa C 2 sisään | AD3MPT 40F259 771-LF 2291 psi2"€253.04
NIBCO 771-LF 21/2, luokan 150 lisälaippa C 2-1/2 tuumaa | AD3MPU 40F260 771-LF 21269 psi2.5 "€256.75
NIBCO 771-LF 3 -luokan 150 liitoslaippa C 3 In | AD3MPV 40F261 771-LF 3254 psi3"€264.72
NIBCO 771-LF 5 -luokan 150 liitoslaippa C 5 In | AD3MPX 40F263 771-LF 5215 psi5"€1,131.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NIBCO 771-LF 4 luokan 150 lisälaippa C 4 tuumaa
€390.01 / yksikkö