MORSE DRUM 400-sarjan Hydra-Lift rumpukarrier


Suodattaa
Toiminta: Nosta, Kuljeta ja Annostele , Kapasiteetti: 800 lbs. , rummun halkaisija: 22 "- 23.5" , Rummun koko: 55 gal. , Suorittaa loppuun: Bead Blast , Arvosana: Grade 304 , HP: 1 hv , Nostotoimintotyyppi: AC , Materiaali: Ruostumaton teräs , Moottori: TEFC , Moottorin tyyppi: Ilmavoima , Kiertotyyppi: Eteenpäin, Taaksepäin , Koko: 72 "
TyyliMalliMax. Valon korkeusAnnostelun korkeusRäjähdyssuojattuMoottorin ohjausMoottorikotelon suunnitteluOperaation tyyppiDia ulkopuolella.VaiheHinta (ei alv)
A
400A-60-111
-72 "Kyllä-RäjähdyssuojattuSähkövoima-1€8,840.05
A
400A-96-113
-96 "Ei-Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinenSähkövoima-3€8,485.91
B
400A-96SS-127
-96 "--Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinenSähkövoima-1€19,096.64
B
400A-96SS-113
-96 "Ei-Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinenSähkövoima-3€20,934.14
B
400A-96SS-110
-96 "Ei-Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinenSähkövoima-1€19,778.18
B
400A-72SS-127
-72 "--Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinenSähkövoima-1€17,439.55
B
400A-72SS-124
-72 "---Ilmavoima--€16,504.09
C
400A-96-115
-96 "---Akun--€7,644.00
B
400A-72SS-114
-72 "---Ilmavoima--€18,976.36
D
400A-96-114
-96 "---Ilmavoima--€8,024.86
B
400A-72SS-112
----Räjähdyssuojattu--3€19,176.82
E
400s-60np
-72 "---manuaalinen--€5,559.27
B
400A-72SS-111
-72 "Ei-RäjähdyssuojattuSähkövoima-1€20,713.64
B
400A-72SS-110
-72 "Ei-Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinenSähkövoima-1€19,110.00
B
400A-72SS
-72 "---manuaalinen--€14,700.00
C
400A-72-117
-72 "Ei-Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinenSähkövoima-1€8,358.95
A
400A-72-113
-72 "Kyllä-Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinenSähkövoima-3€8,265.41
A
400A-72-112
----Räjähdyssuojattu--3€7,415.82
A
400A-72-111
-72 "Kyllä-RäjähdyssuojattuSähkövoima-1€8,840.05
A
400A-72-110
-72 "Ei-Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinenSähkövoima-1€7,884.55
F
400A-72
-72 "---manuaalinen--€4,647.62
A
400-72-112
----Räjähdyssuojattu--3-
Tarjouspyyntö
D
400-72-114
-72 "-On/Off venttiili-----
Tarjouspyyntö
G
400A-60-125
-72 "---Akun--€5,993.59
H
400-96-122
----Räjähdyssuojattu--3-
Tarjouspyyntö
B
400A-96SS-115
-96 "---Akun--€19,377.27
I
400 - 60
-72 "----44 "--
Tarjouspyyntö
H
400A-96-123
-96 "Ei-Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinenSähkövoima-3€6,922.36
B
400A-96SS
-96 "---manuaalinen--€16,437.27
B
400A-72SS-125
-72 "---Akun--€15,969.55
B
400A-72SS-122
-------3€17,339.32
B
400A-72SS-121
-72 "Ei-Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinenSähkövoima-1€18,241.36
J
400-96-124
-96 "--Räjähdyssuojattu----
Tarjouspyyntö
G
400A-72-125
-72 "---Akun--€5,993.59
H
400-72-121
-72 "Kyllä-Räjähdyssuojattu--1-
Tarjouspyyntö
J
400A-72-124
-72 "---Ilmavoima--€6,274.23
H
400A-72-123
-72 "Ei-Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinenSähkövoima-3€6,842.18
H
400A-72-121
-72 "Kyllä-RäjähdyssuojattuSähkövoima-1€7,410.14
H
400A-72-120
-72 "Ei-Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinenSähkövoima-1€6,441.27
C
400A-72-115
-72 "---Akun--€7,336.64
D
400A-72-114
-72 "---Ilmavoima--€7,717.50
A
400A-60-113
-72 "Ei-Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinenSähkövoima--€8,265.41
J
400-72-124
-72 "-On/Off venttiili-----
Tarjouspyyntö
H
400-72-122
----Räjähdyssuojattu--3-
Tarjouspyyntö
A
400A-60-112
----Räjähdyssuojattu--3€7,415.82
G
400A-60-127
-72 "Ei-Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinenSähkövoima-1€6,935.73
H
400A-60-123
-72 "Ei-Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinenSähkövoima-3€6,842.18
J
400A-96-124
-96 "---Ilmavoima--€6,501.41
H
400A-60-122
----Räjähdyssuojattu--3€6,195.05
B
400A-96SS-121
-96 "Kyllä-Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinenSähkövoima-1€19,096.64
B
400A-96SS-120
-96 "Ei-Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinenSähkövoima-1€17,640.00
A
400-60-112
----Räjähdyssuojattu--3-
Tarjouspyyntö
B
400A-96SS-114
-96 "---Ilmavoima--€19,644.55
G
400A-96-127
-96 "Ei-Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinenSähkövoima-1€7,015.91
G
400A-96-125
-96 "---Akun--€6,220.77
B
400A-96SS-112
----Räjähdyssuojattu--3€20,934.14
Tarjouspyyntö
B
400A-96SS-111
-96 "Kyllä-RäjähdyssuojattuSähkövoima-1€21,381.82
B
400A-96SS-123
-96 "Ei-Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinenSähkövoima-3€19,096.64
H
400A-96-122
----Räjähdyssuojattu--3€6,356.41
Tarjouspyyntö
H
400A-96-121
-96 "Kyllä-RäjähdyssuojattuSähkövoima-1€7,497.00
H
400A-96-120
-96 "Ei-Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinenSähkövoima-1€6,668.45

400-sarjan Hydra-Lift rumpukarrier

Morse 400 -sarjan Hydra-Lift -rumputelineet ovat tarkoitettu rummun liikkeiden ohjaamiseen, kun sisäsisältöä nostetaan, siirretään tai kaadetaan pienellä vaivalla. Ne pystyvät kaatamaan 55 gallonan (210 litran) tynnyreitä, jotka painavat jopa 800 paunaa, ja tarjoavat myös 360 asteen kallistuksen ohjaustoiminnon kumpaankin suuntaan. Näissä yksiköissä on MORCINCH-rummunkäsittelyjärjestelmä, joka puristaa automaattisesti 23.5 tuuman rummut 22 tuuman (ulkohalkaisija) malliin, ja alaspäin laskettava lattialukko, joka säilyttää rummun asennon annostelun aikana. Tietyissä malleissa on lisäksi kipinänkestäviä osia, jotka vähentävät mekaanisten kipinöiden mahdollisuuksia mahdollisena syttymislähteenä. Valitse laajasta valikoimasta näitä rumpukannattimia, jotka ovat saatavilla vaihtovirta-, ilma-, akku- ja käsipumpun nostomalliversioina Raptor Supplies, valtuutettu Morse-jälleenmyyjä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?