MORSE DRUM 400A-60 Hydra-Lift Karrier, Käsipumppunostin, Käsikampi, 363 kg Kapasiteetti | AF6EHA

MORSE DRUM 400A-60 Hydra-Lift Karrier, käsipumpunostin, käden kampi, 363 kg kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AF6EHA Malli: 400A-60

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,222.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydra-Lift Karrier
ToimintaNosta, Kuljeta ja Annostele
Koko800 lbs.
Annostelun korkeus72 "
Rumpu Dia.22 "- 23.5"
RumpumateriaaliMuovi, kuitu
Rummun kierto360 astetta
Rumpukoko55 gal.
Korkeus60 "
Pituus60 "
NostaaKäsipumppu
Lift-tyyliKäsipumppu
Operaation tyyppimanuaalinen
KiertotyyppiEteenpäin, Taaksepäin
kallistaaKäsiveivi
KallistustyyliKäsiveivi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 143.55
Laivan korkeus (cm)170.18
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)55.88
HS-koodi8428900390
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kuljeta ja ohjaa raskaita rumpuja tällä nostimella
    • Lataa kaikki rumput helposti tällä hydraulisella nostolaitteella
    • Rakennettu tukemaan teräs- tai kuiturumpuja
    • Siirrä rummut mihin tahansa työsi vie tämän kannettavan nostimen avulla
    • Kaada sisältö rummusta tämän nostimen annostelutoiminnon avulla
    • Lukitusmekanismi laitteen lukitsemiseksi käytön aikana

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. Valon korkeusAnnostelun korkeusRäjähdyssuojattuMoottorin ohjausMoottorikotelon suunnitteluOperaation tyyppiDia ulkopuolella.VaiheHinta
Morse-rumpu 400A-60-110 Hydra-Lift Karrier, Power Lift & Tilt, 1-vaihe, 363 kg Kapasiteetti | AF6EHB 400A-60-110-72 "Ei-Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinenSähkövoima-1€7,884.55
Morse-rumpu 400A-60-111 Hydra-Lift Karrier, Power Lift & Tilt, Exp-suojattu 1-vaihe | AF6EHC 400A-60-111-72 "Kyllä-RäjähdyssuojattuSähkövoima-1€8,840.05
MORSE rumpu 400A-60-112 Hydra-Lift Karrier, Power Lift & Tilt, Exp-suojattu 3-vaihe | AF6EHD 400A-60-112----Räjähdyssuojattu--3€7,415.82
MORSE rumpu 400A-60-113 Hydra-Lift Karrier, Power Lift & Tilt, 3-Ph, 363 kg Kapasiteetti | AF6EHE 400A-60-113-72 "Ei-Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinenSähkövoima--€8,265.41
MORSE DRUM 400A-60-114 Hydra-Lift Karrier, ilmavoimanostin / kallistus, 363 kg Kapasiteetti | AF6EHF 400A-60-114-72 "---Ilmavoima--€7,717.50
MORSE DRUM 400A-60-115 Hydra-Lift Karrier, 12v Dc Power Lift / Tilt, 363 kg Kapasiteetti | AF6EHG 400A-60-115-72 "Ei--Akun--€7,336.64
Morse-rumpu 400A-60-117 Hydra-Lift Karrier, Power Lift / Tilt, 1-ph 50Hz, 363 kg Kansi | AF6EHH 400A-60-117-72 "Ei-Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinenSähkövoima-1€8,358.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM 400A-60 Hydra-Lift Karrier, käsipumpunostin, käden kampi, 363 kg kapasiteetti
€4,222.91 / yksikkö