ALTRONIX Verkko -ohjatut PoE -keskipisteet / suuttimet


Suodattaa
Vaaditut akut: Ei , Korkeus: 1.625 " , Tulotaajuus: 60 Hz , Tulojännite: 115 VAC , Pituus: 8.5 " , Alaluokka: Virtalähde: teline , Lähtöjännite: 55 VDC , Leveys: 19.12 "
TyyliMalliLähtöjen lukumääräLähtövirtaTyyppiHinta (ei alv)
A
VERKKO8M
80.55 ampeeria8 Port€816.01
B
VERKKO16M
160.54 ampeeria16 Port€1,271.62

Verkko -ohjatut PoE -keskipisteet / suuttimet

Altronix NetWay keskivälit / injektorit tarjoavat passitietoja ja virtaa PoE-yhteensopiville kameroille tai reunalaitteille, jotka sijaitsevat jopa 100 metrin päässä. Ne tarjoavat myös automaattisen tunnistuksen ja suojauksen vanhoille, ei-PoE-laitteille. Ne ovat yhteensopivia merkin NetWayXT-toistinmoduulien kanssa, jotka laajentavat etäisyyttä jopa 600 metriin ja tarjoavat jopa 30 W:n täyden tehon porttia kohden. Nämä UL-listatut laitteet mahdollistavat porttien valvonnan ja PoE-sammutuksen ohjelmoinnin LAN- tai kannettavan tietokoneen kytkennän aikana, ja niissä on valaistu päävirtakatkaisija, katkaisijat manuaalisilla nollauskytkimillä oletusasetuksia varten. Lisäksi niissä on LED-portit moitteetonta point-to-point-toimintaa varten, ja ne mahdollistavat Cat5-kaapeleiden ethernet-yhteyksiä jopa 100 metrin etäisyydelle, mikä takaa nopeat tiedonsiirrot. Valitse näiden laitteiden laajasta valikoimasta, saatavilla 8- ja 16-porttisina versioina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?