Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONRADER SRH375-1/2-SS-050 turvaventtiili Kova istuin 1/2 tuuman 50 Psi ruostumaton teräs | AA7GHK 15x850

CONRADER SRH375-1/2-SS-050 turvaventtiili, kova istuin 1/2 tuuman 50 psi ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AA7GHK Malli: SRH375-1/2-SS-050Ristiviite: 15X850

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€153.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmaturvaventtiili
(M) NPT-tulo1/2 tuumaa
palloTeräs
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Maks. Lämpötila400 F
Esiasetettu asetus (PSI)50
Nimellinen CFM @ asetettu paine116
TiivistäTeräs
Kevät17-7 SS
Venttiilin tyyppiKova istuin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8481400000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
CONRADER SRH250-SS-050 Varoventtiili kova istuin 1/4 tuumaa 50 psi ruostumaton teräs | AA7GGW 15X837 SRH250-SS-050€107.19
CONRADER SRH250-SS-060 varoventtiili kova istuin 1/4 tuumaa 60 psi ruostumaton teräs | AA7GGX 15X838 SRH250-SS-060€107.19
CONRADER SRH250-SS-075 Varoventtiili kova istuin 1/4 tuumaa 75 psi ruostumaton teräs | AA7GGY 15X839 SRH250-SS-075€107.19
CONRADER SRH250-SS-100 varoventtiili kova istuin 1/4 tuumaa 100 psi ruostumaton teräs | AA7GGZ 15X840 SRH250-SS-100€107.19
CONRADER SRH250-SS-125 Varoventtiili kova istuin 1/4 tuumaa 125 psi ruostumaton teräs | AA7GHA 15X841 SRH250-SS-125€107.19
CONRADER SRH250-SS-150 varoventtiili kova istuin 1/4 tuumaa 150 psi ruostumaton teräs | AA7GHB 15X842 SRH250-SS-150€105.05
CONRADER SRH250-SS-175 Varoventtiili kova istuin 1/4 tuumaa 175 psi ruostumaton teräs | AA7GHC 15X843 SRH250-SS-175€103.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONRADER SRH375-1/2-SS-050 turvaventtiili, kova istuin 1/2 tuuman 50 psi ruostumaton teräs
€153.13 / yksikkö